曜日別特売

ピンポンチ 2×150mm

ピンポンチ 2×150mm - SATAピンポンチ 2×150mm - SATAピンポンチ 2×150mm - SATAピンポンチ 2×150mm - SATA

高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。

用途
ピンの押し出し時に
材質
クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
150
色
シルバー
質量(g)
55
先端径(Φmm)
2
内容量
1本
注意
※本来の用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02628399SC90771
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする