18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃幅(mm)」から絞り込む
6(1)
6.35(1)
10(3)
12(1)
12.7(2)
15(1)
15.9(1)
16(1)
19(1)
22(1)
刃幅(mm)をもっと見る
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス仕上
1本
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途金属・石材の切断・ハツリ作業に。 硬度HRC(刃部)48±2
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途KFC-20用。 材質/仕上 刃先形状テーパー 適合機種KFC-20
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L
材質モリブデン鋼 寸法L(mm)140/150/170/200 刃幅(mm)10/12/16/19/22
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
材質クロムモリブデン鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1889
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
1本
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス仕上
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 刃幅(mm)6.35 アズワン品番64-7870-78
1本
470 税込517
当日出荷

1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハゼット平タガネ
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
用途各種ハツリ作業に 材質クロームバナジューム
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 刃幅(mm)15.9 アズワン品番64-7870-81
1本
570 税込627
翌日出荷

頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 刃幅(mm)12.7 アズワン品番64-7870-80
1本
645 税込710
翌日出荷

頑丈で耐摩耗性に優れています
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 刃幅(mm)9.5 アズワン品番64-7870-79
1本
780 税込858
翌日出荷

材質鍛造鋼 全長(mm)152 刃幅(mm)12.7
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途コンクリート・ブロックのハツリ作業に。 硬度HRC(刃部)48±2
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)150
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります