チゼル :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃の幅 = 5.0 mm。ブレード材質 = クロームバナジウム鋼。個数 = 1。チゼルタイプ = コールド。長さ = 150mm。。ガード付きチゼル. クロムバナジウムスチール製のシャフト付きの、機械研磨の鋭利な先端を備えたスチール製チゼル。. ハンドガード付き 欠けを防ぐデザイン
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

刃の幅 = 13.0 mm。ブレード材質 = クロームバナジウム鋼。個数 = 1。チゼルタイプ = コールド。長さ = 150mm。。RS PRO 12
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS PRO 12
仕様刃の幅 = 26.0 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = 石積み
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

DIN7254、DIN7255、DIN7256. たがね、バラ売り. 銀色のたがね刃 金色に塗装された八角形のグリップシャンク. クロムバナジウム空気焼き入れスチール製のたがねです。多層コーティングインパクトヘッドは、欠けや膨張をほぼ完全に廃しています。
仕様ブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = コールド
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 冷たがね 信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドの RS Pro たがね式コールドチゼルは、クロムモリブデンスチール製の Durable 手動工具製品です。コールドチゼルは、アルミ、銅、黄銅、鉄などの熱処理を施されていない金属製品の切断や成形に最適です。RS Pro コールドチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命 Durable チゼルを実現しています。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 銅やアルミニウムなどのさまざまな低温金属に使用できます ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro コールドチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro コールドチゼルは、アルミ、銅、鉄、黄銅などの加熱が不要なさまざまな金属の切断と成形に最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、幅 20 mm の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマーは、コールドチゼルでの使用に最適です。
仕様刃の幅 = 20.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = コールド長さ = 175mm
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro フラットチゼル 信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットチゼルが登場します。この Durable ワンピースタイプの手動工具は、クロムモリブデンスチール製で、ヘビーデューティな切断及びさまざまな素材の成形用に設計されています。RS Pro フラットチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命で Durable なチゼルです。また、チゼル先端は 60 ° の切削角度があり、さまざまなチゼル作業に対応できます。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 木材、金属、 ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro フラットチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro フラットチゼルは、さまざまな材料の切断及び成形に最適で、スチールとともに使用するのに最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、幅 18 mm の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマー又はクラブハンマーは、フラットチゼルでの使用に最適で、ハンマーヘッドの直径はチゼルヘッドのヘッドのサイズの少なくとも 2 倍になります。
仕様刃の幅 = 18.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = フラット長さ = 150mm
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

DIN7254、DIN7255、DIN7256. たがね、バラ売り. 銀色のたがね刃 金色に塗装された八角形のグリップシャンク. クロムバナジウム空気焼き入れスチール製のたがねです。多層コーティングインパクトヘッドは、欠けや膨張をほぼ完全に廃しています。
仕様刃の幅 = 25.0 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = 石積み
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

DIN7254、DIN7255、DIN7256. たがね、バラ売り. 銀色のたがね刃 金色に塗装された八角形のグリップシャンク. クロムバナジウム空気焼き入れスチール製のたがねです。多層コーティングインパクトヘッドは、欠けや膨張をほぼ完全に廃しています。
仕様刃の幅 = 5,0.0 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = ブリックボルスター
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 冷たがね 信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドの RS Pro たがね式コールドチゼルは、クロムモリブデンスチール製の Durable 手動工具製品です。コールドチゼルは、アルミ、銅、黄銅、鉄などの熱処理を施されていない金属製品の切断や成形に最適です。RS Pro コールドチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命 Durable チゼルを実現しています。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 銅やアルミニウムなどのさまざまな低温金属に使用できます ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro コールドチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro コールドチゼルは、アルミ、銅、鉄、黄銅などの加熱が不要なさまざまな金属の切断と成形に最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、 16 mm 幅の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマーは、コールドチゼルでの使用に最適です
仕様刃の幅 = 16.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = コールド長さ = 150mm
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro クロムバナジウムスチール製石材チゼル(ブレード幅 23 mmRS Pro シリーズのクロムバナジウムスチール製石材チゼルは、建設材の切断及び成形に適しています。レンガ、セメントブロック、ファインダに取り付けたり、モルタルをトリミングしたりすることができます。石工チゼルは、一般にジャックハンマーやハンマードリルに取り付けて解体作業で使用されます。 チゼルは、金色トーンの八角形シャフトの一体型タイプです。グリップシャンクは、持ちやすく安全なハンドガードを備えています。衝撃や振動を吸収します。チゼルの 23 mm ブレードは硬化スチール製で、耐久性に優れ、ヘビーデューティ用途に適しています。 Durable多層コーティングのインパクトヘッドは、欠損や膨張のリスクなしにさまざまな材料を破損したりウェッジ留めしたりするのに効果的です。 チゼルは、 DIN7254 、 DIN7255 、 DIN7256 ( Deutsches Institut f u r Normung 、ドイツ標準化機構)などの業界規格に適合しています。建設現場で一般的に使用されています。特長と利点.石材用のチゼル .クロムバナジウムスチール製ブレード .ブレードの幅は 23 mm です . 1 つのピース .快適な保護ハンドルRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様刃の幅 = 23.0 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼個数 = 1チゼルタイプ = 石積み
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

『バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります