チゼル RS PRO クロムモリブデン鋼RS PRO7日以内出荷
RS Pro フラットチゼル 信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットチゼルが登場します。この Durable ワンピースタイプの手動工具は、クロムモリブデンスチール製で、ヘビーデューティな切断及びさまざまな素材の成形用に設計されています。RS Pro フラットチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命で Durable なチゼルです。また、チゼル先端は 60 ° の切削角度があり、さまざまなチゼル作業に対応できます。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 木材、金属、 ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro フラットチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro フラットチゼルは、さまざまな材料の切断及び成形に最適で、スチールとともに使用するのに最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、幅 18 mm の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマー又はクラブハンマーは、フラットチゼルでの使用に最適で、ハンマーヘッドの直径はチゼルヘッドのヘッドのサイズの少なくとも 2 倍になります。
仕様刃の幅 = 18.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = フラット長さ = 150mm