絞り込み
エコロジープロダクト
「寸法(mm)」から絞り込む

刻印セット 数字
(28件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(9本組)当日出荷9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
刻印セット 英字
(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(27本組)当日出荷27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別英字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容A~Z、& (27本組)硬度HRC58~62
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
刻印セット 数字 プロ用
(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(9本組)当日出荷シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)表面処理サンドブラスト処理型番YC604H組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62 (文字部分)
刻印セット 英字 プロ用
¥4,198~税込¥4,618~1セット(27本組)当日出荷樹脂ケース入りの英字の刻印セット。 シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。文字種別英字材質クロムバナジウム鋼(CR-V)組内容A~Z、&(27本組)硬度HRC58~62(文字部分)
ハイス精密組合せ刻印 数字セット
浦谷商事(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1セット(10本組)当日出荷ハイスの刻印なので耐久性は抜群。適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。種別数字刻印セット
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(大)
浦谷商事(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。トラスコ品番293-9169質量(g)392.5タイプ大寸法A(mm)34寸法B(mm)M5寸法C(mm)46寸法l(mm)95
Amacho 数字刻印セット
尼崎彫刻工業(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1組(10本)当日出荷セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別数字
数字刻印セット エクストラ
グラブレム¥3,998~税込¥4,398~1セット(9本)当日出荷圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字
Amacho 英字刻印セット
尼崎彫刻工業(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷セット内容A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別英字
ハイス精密組合せ刻印 手打ちホルダー(小)
浦谷商事¥7,698税込¥8,4681個当日出荷7ケタ(1.5mm)から3ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。トラスコ品番293-9177質量(g)272.5タイプ小寸法A(mm)18寸法B(mm)M5寸法C(mm)31寸法l(mm)80
ハイクラス(ダイヤライオン印) 数字セット
丸信工業社¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷から4日以内出荷通常刻印です。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。文字種別数字(0~9)
ハイス精密組合せ刻印 Bセット
浦谷商事(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット当日出荷から翌々日出荷ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。種別英数字刻印セット文字英字、数字組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
プレート用手打刻印スタンド
尼崎彫刻工業¥8,998税込¥9,8981台当日出荷打刻作業が不慣れな方でも綺麗に刻字できるように補助してくれるスタンド型器具です。用途打刻作業の補助に。トラスコ品番127-8498セット内容本体、位置決めプレート、6mm角用スペーサー、8mm角用スペーサー材質アルミ合金シャンク長(mm)(対応)6/8/10(Amacho標準刻印文字高さ1.5~5.0mmに相当)
ハイス精密組合せ刻印手打ホルダ(大)専用セーフティグリップ
浦谷商事¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番115-7623材質本体:SCM400、グリップ:アルミニウム幅(mm)43高さ(mm)30質量(g)360奥行(mm)73
Amacho 数字刻印セット 8.0mm
尼崎彫刻工業¥8,698税込¥9,5681個欠品中文字種別数字トラスコ品番509-8700セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.1
Amacho 数字刻印セット 1.5mm
尼崎彫刻工業¥3,798税込¥4,1781個当日出荷文字種別数字トラスコ品番509-7851セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2
逆文字 数字セット
丸信工業社¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷から4日以内出荷文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常とは反対の向きになります。文字種別数字(0~9)
数字刻印セット 丸面スタンダード
グラブレム¥2,198~税込¥2,418~1セット(9本)当日出荷圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。スタンダードな刻印セットです。セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字
逆数字刻印セット スタンダード
グラブレム¥4,398~税込¥4,838~1セット(9本)当日出荷から翌々日出荷逆文字用の数字刻印セットです。圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。セット内容0~9(9本)6・9兼用材質炭素鋼(C45+C)文字種別数字
ハイス精密組合せ刻印 スペーサー
浦谷商事(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷ホルダ刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。 空白部分として使用材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度トラスコ品番293-9207RoHS指令(10物質対応)対応
JUIOR(ジュニア) 数字セット
丸信工業社¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から4日以内出荷ハイクラスとは違い、文字に沿って周りを削っていないため、ハイクラスよりも安価となっております。打刻した文字は通常の向きになります。文字種別数字(0~9)
Amacho ローストレス刻印 数字セット 5.0mm
尼崎彫刻工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷文字種別数字トラスコ品番509-9447セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.1
逆数字刻印セット4mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。文字種別数字文字寸法(mm)4トラスコ品番228-5070材質/仕上S45C先端焼入質量(g)560最小寸法(mm)10.0
刻印用グリップ 750
グラブレム¥15,980税込¥17,5781個当日出荷刻印を固定して安全に打刻することができます。鉄製なので刻印をしっかりと固定し、ブレずに正確に打刻できます。素早く刻印をセットできるスプリングピン式です。トラスコ品番379-5316材質グリップ:スチール
英字刻印セット 丸面スタンダード A~Z
グラブレム¥6,498~税込¥7,148~1セット(27本)当日出荷圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。印面は先が尖っており確実に刻印できます。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。スタンダードな刻印セットです。セット内容A~Z、「&」(27本)材質炭素鋼(C45+C)文字種別英字
Amacho 数字刻印セット 2.5mm
尼崎彫刻工業¥3,798税込¥4,1781個当日出荷文字種別数字トラスコ品番509-8378セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.2
Amacho 逆字刻印 数字セット 3.0mm
尼崎彫刻工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷文字種別数字トラスコ品番509-9013セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.4
Amacho 英小文字刻印 活字体セット 3.0mm
尼崎彫刻工業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷文字種別英字トラスコ品番509-9625セット内容a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.9
ハイクラス(ダイヤライオン印) 英字セット
丸信工業社¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷から4日以内出荷通常刻印です。文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。文字種別英字(A~Z)