商品豆知識
RS Pro ボールペイン RS PRO のボールペインハンマーをご紹介します。軽量で耐久 Durable な各種手動工具で、さまざまな素材や工具の形削り、貫通、打撃など、さまざまな用途に最適です。 このボールペインハンマー製品は、特殊工具鋼製のスチール製ウェッジ固定ヘッドを備え、欠損や劣化のない広範な用途に耐えられる Durable and Reliable Head を備えています。ヘッドは、チゼルやパンチなどの打撃工具に最適な平らな側面を持つ つの高周波焼き入れ打撃面と、ピンの丸め、留め具、リベットの閉鎖などに最適な丸型ボール面で構成されています。ヘッドには高品質のアッシュウッドハンドルが付いており、衝撃吸収性に優れ、耐久性があるため、衝撃を最小限に抑えることができます。 特長と利点 ISO 15601 TS 5-2 ?スチール製ウェッジ固定ヘッド ?特殊工具鋼構造により、優れた耐久性を実現 ?衝撃や衝撃に強いアッシュウッドハンドル ?側面が平らで丸みがある、誘導硬化の打撃面 ?さまざまな用途に適合する汎用性の高いハンマー 用途 ボールペインハンマーは、金属加工で一般的に使用されているため、マシニストハンマーとも呼ばれています。打ち込みハンマーのヘッドは硬化するため、標準的なクローハンマーよりも打撃面が硬質で、ドライブチゼル及びリベットに適しています。従来、金属加工プロセスで衝撃によって金属を硬化させるために使用されていました。ハンマーのボールエンドは、金属を広げて凹みを除去するなど、精度が必要な場合のより制御された「研削打撃」に適しています。 ボールペインハンマーは有用です ?リベットをはめます ?金属鍛造 宝石加工 ?へこみの除去 ?ストーキングパンチ よくある質問 特殊工具鋼の打撃面は高周波焼入れが施されています ハンドル Protector Ashwood ハンドル、スチールウェッジ固定 コールドチゼル、パンチ、リベット、金属の成形に使用 汎用ハンマーとしても使用できます どのようなサイズがありますか? この RS Pro ボールペインハンマー製品には、次のいずれかが用意されて 8 オンス RS 品番( 1923682 1923682 16 オンス RS 品番( 1923683 1923683 ヘッドは交換可能ですか? この RS Pro ボールペインハンマー製品は、固定スチール製ウェッジヘッドを備え、取り外しできません。 ボールペインとクロスペインの違いは何ですか。 十字型とは、ハンドルに対して水平なヘッドを指します。通常、側面を拡張して物体を伸ばすために黒柱が使用します。ボールペインには、板金のハンマーや成形に使用する丸頭があり、エッジを丸めたり、リベットを閉じたりするために使用されます。 ヒッコリー製の木製ハンドルにはどのような利点がありますか? ヒッコリーは、衝撃を吸収する硬質で衝撃吸収性があるため、衝撃に強い扱いにくい工具に最適で、使い心地と制御性に優れています。ヒッコリーシャフトを装備した工具は Durable で、優れた耐衝撃性を備えています。
仕様ハンマーの種類 = ボールペインハンマーヘッド材質 = スチールハンドル材質 = アッシュ材全体長さ = 3,50.0 mm重さ = 528g
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
RS Pro ボールペイン RS PRO のボールペインハンマーをご紹介します。軽量で耐久 Durable な各種手動工具で、さまざまな素材や工具の形削り、貫通、打撃など、さまざまな用途に最適です。 このボールペインハンマー製品は、特殊工具鋼製のスチール製ウェッジ固定ヘッドを備え、欠損や劣化のない広範な用途に耐えられる Durable and Reliable Head を備えています。ヘッドは、チゼルやパンチなどの打撃工具に最適な平らな側面を持つ つの高周波焼き入れ打撃面と、ピンの丸め、留め具、リベットの閉鎖などに最適な丸型ボール面で構成されています。ヘッドには高品質のアッシュウッドハンドルが付いており、衝撃吸収性に優れ、耐久性があるため、衝撃を最小限に抑えることができます。 特長と利点 ISO 15601 TS 5-2 ?スチール製ウェッジ固定ヘッド ?特殊工具鋼構造により、優れた耐久性を実現 ?衝撃や衝撃に強いアッシュウッドハンドル ?側面が平らで丸みがある、誘導硬化の打撃面 ?さまざまな用途に適合する汎用性の高いハンマー 用途 ボールペインハンマーは、金属加工で一般的に使用されているため、マシニストハンマーとも呼ばれています。打ち込みハンマーのヘッドは硬化するため、標準的なクローハンマーよりも打撃面が硬質で、ドライブチゼル及びリベットに適しています。従来、金属加工プロセスで衝撃によって金属を硬化させるために使用されていました。ハンマーのボールエンドは、金属を広げて凹みを除去するなど、精度が必要な場合のより制御された「研削打撃」に適しています。 ボールペインハンマーは、次の用途に役立ちます。 ?リベットをはめます ?金属鍛造 宝石加工 ?へこみの除去 ?ストーキングパンチ よくある質問 特殊工具鋼の打撃面は高周波焼入れが施されています ハンドル Protector Ashwood ハンドル、スチールウェッジ固定 コールドチゼル、パンチ、リベット、金属の成形に使用 汎用ハンマーとしても使用できます どのようなサイズがありますか? この RS Pro ボールペインハンマー製品には、次のいずれかが用意されて 8 オンス RS 品番( 1923682 1923682 16 オンス RS 品番( 1923683 1923683 ヘッドは交換可能ですか? この RS Pro ボールペインハンマー製品は、固定スチール製ウェッジヘッドを備え、取り外しできません。 ボールペインとクロスペインの違いは何ですか。 十字型とは、ハンドルに対して水平なヘッドを指します。通常、側面を拡張して物体を伸ばすために黒柱が使用します。ボールペインには、板金のハンマーや成形に使用する丸頭があり、エッジを丸めたり、リベットを閉じたりするために使用されます。 ヒッコリー製の木製ハンドルにはどのような利点がありますか? ヒッコリーは、衝撃を吸収する硬質で衝撃吸収性があるため、衝撃に強い扱いにくい工具に最適で、使い心地と制御性に優れています。ヒッコリーシャフトを装備した工具は Durable で、優れた耐衝撃性を備えています。
仕様ハンマーの種類 = ボールペインハンマーヘッド材質 = スチールハンドル材質 = アッシュ材全体長さ = 300 mm重さ = 318g
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RS Pro ガラス繊維製カーブクローハンマー RS Pro ガラス繊維クローハンマーは、チゼルを強い打撃力で打撃したり、他の物体から釘を抜いたりするなど、幅広い作業に最適です。ハンマーは人間工学に基づいたガラス繊維ハンドルを備えており、ほとんど壊せないくらい頑丈です。ハンマーヘッドは炭素鋼製のため、非常に頑丈で非常に優れた耐衝撃性を実現します。このハンマーは、黒のゴム製グリップでシャフトに直接成形されており、優れたグリップ性と操作性を発揮します。このハンマーは、 DIY 愛好家やプロの工具箱に必須の優れた工具です。質が高く信頼性の高い工具で作業を GET できます。 特長と利点: この RS Pro ガラス繊維製クローハンマーは、釘を引く、チゼルなどの部品を強制的に打撃したりするなどのさまざまな作業に最適です 人間工学に基づいたハンドルはガラス繊維製で、ほとんど壊せないくらい頑丈で、ユーザーに影響を与えることなく衝撃を吸収し、長時間にわたりハンマーを使用すると疲労を生じます さらに、非常に頑丈なカーボンスチール製のため、優れた耐久性と耐衝撃性を実現しています ハンドルシャフトに直接成形された黒いゴム製グリップが付いており、快適で握りやすくなっています カーブしたクローヘッドは、釘の下にウェッジ留めしたり取り外したりするのに最適で、フラットハンマーヘッドによりさまざまな業務用途や家庭用途に対応できる汎用性を備えています 用途: クローハンマーは、フラット側とクローを含む 2 つの側面を備えたヘッドを備えるタイプのハンマーです。平らな側は物体や材料を強く打撃する場合に最適です。湾曲した側クローは物体から釘を取り除く場合に最適です。クローハンマーは、プロにも愛好家にも欠かせない工具です。一般的には、次のような場所で使用されます。 建設及び大工作業 DIY および改装 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ヘッドタイプ = フラットヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー全体長さ = 340 mm重さ = 450g
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。