絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • エスコ(1)
  • オーエッチ工業(1)
  • KUKKO(クッコ)(1)
  • DEEN(1)
  • はくでん(1)
材質(頭)
  • ゴム(3)
  • スチール(1)
  • 樹脂(6)
頭径(Φmm)
  • 30
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 25(2)
  • 26(4)
  • 27(2)
  • 32(14)
  • 33(2)
  • 35(6)
  • 36(2)
  • 38(5)
  • 40(14)
  • 44(2)
  • 50(13)
  • 60(11)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 125(1)
全長(mm)
  • 80~90未満(8)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(10)
  • 300~350未満(5)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム(1)
  • スチール(2)
  • (5)
主な用途
  • 修理・メンテナンス作業(2)
  • 土木作業(1)
  • 大工作業(2)
  • 建築作業(2)
  • 打込作業(2)
  • 施工作業(3)
  • 板金作業(3)
  • 機械組立・修理作業(4)
  • 治具取付作業(1)
  • 組立作業(6)
  • 解体作業(1)
  • 金型作業(2)
  • 鉄工作業(1)
修理・メンテナンス作業・土木作業・大工作業・建築作業・打込作業・施工作業・板金作業・機械組立・修理作業・治具取付作業・組立作業・解体作業・金型作業・鉄工作業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(頭)から絞り込む
ゴム(3)
スチール(1)
樹脂(6)
ゴムハンマー はくでんゴムハンマーはくでん
609税込670
1個
5日以内出荷
ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。
材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック持ち手寸法(mm)140
コンビネーションハンマー DEENコンビネーションハンマーDEEN
3,790税込4,169
1個
当日出荷
衝撃吸収グリップを採用し、インパクトした際の手に戻る嫌な衝撃を緩和してくれます。
全長(mm)323頭径(Φmm)30
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類コンビハンマー材質(頭)ゴム/プラスティック材質(柄部)アカシア主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
無反動ナイロンハンマー KUKKO(クッコ)無反動ナイロンハンマーKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1丁
翌日出荷
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
コンビヘッドハンマー (ミディアムハード・ミディアムハード) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビヘッドハンマー (ミディアムハード・ミディアムハード)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムハード) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムハード)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムソフト) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ミディアムソフト)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途道路舗装、DIYなど
コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ベリーハード) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビヘッドハンマー (ミディアムソフト・ベリーハード)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
ベリーハード・ベリーハード コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)ベリーハード・ベリーハード コンビヘッドハンマーWiha(ビーハ/ノガ)
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
ソフト・ミディアムハード コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフト・ミディアムハード コンビヘッドハンマーWiha(ビーハ/ノガ)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
ソフト・ミディアムソフト コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフト・ミディアムソフト コンビヘッドハンマーWiha(ビーハ/ノガ)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
主な用途青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど
フェロプレックス・コンビハンマー 焼入れ鋼 ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フェロプレックス・コンビハンマー 焼入れ鋼 ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
用途自動車のボディワーク、足場の組立、修理・保守作業など、コンビハンマーとして広い用途に使えます種類コンビハンマー材質(グリップ)ゴム材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン頭部長(mm)104主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
0.6kg/30mm コンビネーションハンマー エスコ0.6kg/30mm コンビネーションハンマーエスコ
8,980税込9,878
1個
翌日出荷
種類コンビハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)290材質(頭)スチール/ナイロン材質(柄部)スチール主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HF-1
シンプレックスハンマー TPE(青)/ポリエチレン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー TPE(青)/ポリエチレン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
柔らかいエストラマ樹脂(TPE)と中硬のポリエチレンを組み合わせたハンマーです。家具の作成。インテリアの工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途へこみの修正、家具の製作、窓やドアの製作、木工。種類コンビハンマー材質(頭)エラストマ樹脂/ポリエチレン材質(柄部)アカシア主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)コンビヘッドハンマーWiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
コンビカッパーハンマー オーエッチ工業コンビカッパーハンマーオーエッチ工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
用途金型の製作 機械の組み立て等関連資料(0.86MB)
コンビハンマー