カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 80~90未満(11)
- 100~120未満(2)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(2)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(24)
- 300~350未満(102)
- 350~400未満(26)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(1)
- 900~1000未満(1)
材質(頭)
- アルミ(3)
- ゴム(11)
- スチール(26)
- ステンレス(4)
- チタン(1)
- ナイロン(1)
- 樹脂(47)
- 真鍮(1)
- 銅(11)
頭径(Φmm)
- 30
- 18(53)
- 20(70)
- 21(104)
- 22(85)
- 23(67)
- 24(112)
- 25(137)
- 26(117)
- 27(134)
- 28(70)
- 29(117)
- 32(132)
- 33(52)
- 35(97)
- 38(75)
- 40(202)
- 50(180)
- 60(178)
- 80(71)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
主な用途
- クリーンルーム作業(1)
- 仮枠作業(3)
- 修理・メンテナンス作業(2)
- 土木作業(1)
- 大工作業(20)
- 建築作業(2)
- 打込作業(39)
- 施工作業(4)
- 板金作業(22)
- 機械組立・修理作業(38)
- 治具取付作業(10)
- 石工作業(4)
- 組立作業(10)
- 解体作業(1)
- 金型作業(20)
- 鉄工作業(12)
- 電気・設備工事作業(1)
材質(柄部)
- グラスファイバー(24)
- ゴム(5)
- スチール(7)
- チタン(1)
- 木(75)
- 樹脂(10)
ブランド
- モノタロウ(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(103)
- 王将(須佐製作所)(26)
- オーエッチ工業(25)
- エスコ(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
- 土牛(13)
- KUKKO(クッコ)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 盛光(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- KTC(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 三興半田鏝(2)
- JSH(1)
- 角利(角利産業)(1)
- サカエ金属工業(1)
- 三木技研(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・王将(須佐製作所)・オーエッチ工業・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・土牛・KUKKO(クッコ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・盛光・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・KTC・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・三興半田鏝・JSH・角利(角利産業)・サカエ金属工業・三木技研・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(143)
RoHS10物質対応
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。

ミラーネイルハンマー
(34件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
ブラックシャフトハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー
ライトン片手ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途鉄工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー
¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
カッパーハンマー(柄付)
オーエッチ工業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー材質(頭)銅材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理硬度HB80
TONE 真鍮ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から18日以内出荷実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から翌日出荷頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
アジャストカッパーバー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から4日以内出荷八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ボールピンハンマ
KTC¥4,098税込¥4,5081丁当日出荷打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。種類片手ハンマー材質(柄部)パイプ鋼主な用途鉄工作業/打ち込み作業
サムライ両口ハンマーショート
オーエッチ工業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。全長(mm)200材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)89口径(mm)30頭質量(g)600全質量(g)700
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
ハイパワーソフトハンマー
王将(須佐製作所)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。 適度の弾力性と柔軟性を持っています。種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)木主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン真鍮ハンマー
オーエッチ工業¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から5日以内出荷2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。種類銅ハンマー材質(頭)銅材質(柄部)木主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ゴムハンマー
はくでん¥609税込¥6701個当日出荷から5日以内出荷ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック持ち手寸法(mm)140
くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。種類ネイルハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途大工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
アルミハンマー
オーエッチ工業¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から6日以内出荷圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(頭)ジュラルミン材質(柄部)木主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
白樫ニス無両口ハンマー口丸
王将(須佐製作所)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷種類ハンマー柄全長(mm)900タイプ口丸口径(Φmm)25×30RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥849税込¥9341個当日出荷から6日以内出荷スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
TONE 軟鉄ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃ができます。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)軟鉄
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から6日以内出荷蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から18日以内出荷手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応















































![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)

![釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品] 釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652059-260817-02.jpg)
![コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] コンクリートハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652086-260817-02.jpg)

![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)