絞り込み
頭径(Φmm)
- 30
- 20(5)
- 22(4)
- 25(11)
- 28(6)
- 29(4)
- 32(7)
- 33(5)
- 35(4)
- 36(5)
- 37(4)
- 38(11)
- 40(8)
- 43(6)
- 46(3)
- 50(6)
- 53(4)
- 57(3)
- 60(3)
- 65(4)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 80~90未満(2)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(11)
材質(頭)
- 真鍮(1)
- 銅(11)
材質(柄部)
- グラスファイバー(4)
- ゴム(1)
- 木(6)
- 樹脂(1)
主な用途
- 打込作業(1)
- 板金作業(1)
- 機械組立・修理作業(9)
- 治具取付作業(8)
- 石工作業(1)
- 金型作業(10)
ブランド
- オーエッチ工業(8)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- サカエ金属工業(1)
オーエッチ工業・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・サカエ金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「頭径(Φmm)」から絞り込む
25(11)
28(6)
30
32(7)
33(5)
36(5)
38(11)
40(8)
43(6)
50(6)
頭径(Φmm)をもっと見る

TONE 真鍮ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷火花が出ると危険な場所での作業が可能です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。用途治具の取り付け・金型作業用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途治具の取り付け・金型作業用材質(ヘッド)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
カッパーハンマー(柄付)
オーエッチ工業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー硬度HB80材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/機械の組立・修理
ライトン真鍮ハンマー
オーエッチ工業¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から5日以内出荷2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。種類銅ハンマー材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
銅ハンマ
KTC¥7,498税込¥8,2481本当日出荷適合ヘッドの交換可能。(ロールピンタイプ)本体は鋳鉄製。トラスコ品番395-7985サイズ1ポンド質量(g)450種類銅ハンマー寸法H(mm)88全長L(mm)330頭径(Φmm)30寸法W(mm)30材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
シンプレックス用インサート 銅
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個18日以内出荷信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています仕様強化型可鍛鋳鉄ハウジングのみと組合わせ可能です。種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)30材質(頭)銅RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックスハンマー 強化型鋳鉄製ハウジング 銅
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥16,980税込¥18,6781個18日以内出荷ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。 銅製のハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています種類銅ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅材質(ハウジング)鋳鉄主な用途板金作業/金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷エスコ品番EA575HB-1全長(mm)300種類銅ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
コンビカッパーハンマー グラス柄 CCOシリーズ
オーエッチ工業¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷から3日以内出荷1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。両ヘッドとも取替が可能です。替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65