2ページ目: バール

221件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
バール BcrossバールBcross
7,598税込8,358
1本
当日出荷
重量物を起こしやすい形状です。サイズバリエーションがあります。
用途重量物の移動や固着した物体同士の剥離、解体に。
リフォームバーW SK11リフォームバーWSK11(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽いので、長時間使用しても疲れにくく、作業が楽です。約90度に曲がったテコ部で、剥がす、持ち上げる、かき出す等の作業にも対応できます。 薄くて広い、作業性抜群の刃先設計です。床板・壁用ボードの取り外し、機械の設置・移動テコ作業などにもご使用いただけます。
用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。材質機械構造用炭素鋼刃幅(mm)60仕上クロームメッキ材質(パイプ)焼き入れ鋼管
プライバー スクリュードライバー型 WILLIAMSプライバー スクリュードライバー型WILLIAMS
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼
ステンレス鍛冶屋バール BIGMAN(ビッグマン)ステンレス鍛冶屋バールBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。
材質ステンレス(SUS420)硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
平バール(尾割) ヒラタ(小山刃物製作所)平バール(尾割)ヒラタ(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に材質S53C
バール付トンカチ 土牛バール付トンカチ土牛
2,498税込2,748
1個
当日出荷
全長(mm)325刃幅(mm)32
リフォームバーR SK11リフォームバーRSK11
2,598税込2,858
1本
当日出荷
打撃のショックを軽減、握りやすい樹脂グリップを採用しています。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。 刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。落下防止のための金具取付け穴付きで、安全です。 アルミサッシ枠(ドア)の取付・取り外し作業、ペンキ削りやスクレイパー作業、床板・ベニヤ板・壁用ボード・新建材等の取り外し作業、機械・機器の取付け移動作業の補助などに最適です。
用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。材質高級特殊鋼(完全熱処理済)グリップ:ピンク刃幅(mm)45
内装バール ハンマー付 SK11内装バール ハンマー付SK11(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。 ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。 二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。本体は売れ筋サイズの250mmです。落下防止用の接続コードが取り付けられます。
用途釘抜き・内装はがし作業。全長(mm)約250材質(本体)S45C材質(グリップ)二重成形ソフトグリップ仕上錆びにくいクロームコーティング仕様
ピンチバール Mokuba(小山刃物製作所)ピンチバールMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
一体鍛造品です。
用途造園作業の石起しに最適です。トラスコ品番806-9897寸法(mm)30×1500質量(g)7650
平バール Mokuba(小山刃物製作所)平バールMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途釘抜き、テコ作業に。釘抜に腰板・床板等の取外し作業等にテコとして幅広く使用できます仕様尾割材質機械構造用炭素鋼
中空カナテコバール オーエッチ工業中空カナテコバールオーエッチ工業
8,998税込9,898
1本
当日出荷
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼全長(mm)1500質量(kg)2.8寸法A(mm)25.5寸法D(mm)85寸法C(mm)80
エンマ釘抜き 藤光エンマ釘抜き藤光(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
釘頭をはさみ、テコの原理で釘を抜く。
用途釘抜き作業に。
600mm 平バール(超軽量) エスコ600mm 平バール(超軽量)エスコ
3,180税込3,498
1本
8日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼全長(mm)600質量(g)960刃幅(mm)7.5尾部幅(mm)30アズワン品番64-7862-53
リフォームバー ロング SK11リフォームバー ロングSK11
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
ソフトグリップで手に良くなじみ握りやすく、軽くて強いリフォームバーです。ゆか板・壁用ボードの取外し作業にご使用いただけます。 機械の設置・移動、テコ作業にご使用いただけます。
用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。全長(mm)750
内装バール 平型 SK11内装バール 平型SK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。小さな隙間にも入れやすく、めくり・はがし作業のしやすい形状です。 ボード・サッシのあわせ、面木、目地棒のはずし、薄いものをはめこんだり、ハガシ作業に最適です。
用途釘抜き・鋲抜き・内装作業。全長(mm)200材質炭素工具鋼仕様材料にキズをつけにくい薄型形状平型
ネールプーラー(西洋釘抜) HIT(ヒット)ネールプーラー(西洋釘抜)HIT(ヒット)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。
用途釘の抜き取り作業に。全長(mm)450質量(g)1650対応釘(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付インテリアバール 土牛グリップ付インテリアバール土牛(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ちょっとした作業に便利!現場作業の必需品!
全長(mm)200全質量(g)190
メジコバール 土牛メジコバール土牛
1,098税込1,208
1本
当日出荷
幅広型なので丈夫。コンクリートに入りやすい形状です。
フスマバール 土牛フスマバール土牛(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
全長(mm)190全質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
平バラシバール 立型 バクマ工業平バラシバール 立型バクマ工業
4,798税込5,278
1本
当日出荷
全長(mm)880呼び寸法(mm)900材質S53C幅(mm)165高さ(mm)34質量(g)2300
平バール 縦型 岩崎製作所平バール 縦型岩崎製作所
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質鉄製
薄型平バール Hultafors(ハルタホース)薄型平バールHultafors(ハルタホース)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
上質なスウェーデン鋼を使用しているためしなやかで丈夫です。平バールで薄く狭い隙間に入れ込むことができます。釘抜、引きはがしなどに最適です。
用途釘抜に引きはがしに。テコ、持ち上げ、解体作業に。材質炭素鋼
D-START バール 土牛D-START バール土牛
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
釘抜き用バールです。釘抜き用です。
用途釘抜き作業。寸法(mm)290
ごくかるバール ヒラタ(小山刃物製作所)ごくかるバールヒラタ(小山刃物製作所)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
軽くて強靭なバールです。全体のバランス、使用のし易さを追求した形状です。パイプは全体焼入れで強力です。くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に使用できます。
用途釘抜き・ハガシ作業。仕様落下防止ケーブル用穴付材質軽量熱処理パイプ/クロームメッキ仕上
リフォームLバール SK11リフォームLバールSK11(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
完全焼入れパイプを使用し、軽量ながら丈夫なバールです。片側が釘抜、もう片側は幅広のスクレーパー形状になっており、1丁で2役の作業を行えます。壁際などの抜きにくい箇所でも釘抜作業を行いやすいよう、頭部に角度をつけています。スクレーパー部は、薄く仕上げることにより狭い隙間にも入り込みやすくなっています。
用途釘抜作業・ハガシ作業。材質機械構造用炭素鋼 パイプ:焼入れ鋼管幅(mm)スクレーパー部:約45全長(mm)約1100
内装バール SK11内装バールSK11
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
軽くてにぎりやすく、使いやすいサイズです。ハンマーにもなります。尾部の厚みが薄いため、釘がひろいやすく、はがし作業にも便利です。 尾部の裏が平らなため、板材を傷めません。
用途釘抜き・仮枠・内装作業。材質炭素工具鋼
くぎ抜き BAHCO(バーコ)くぎ抜きBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
全長(mm)220材質特殊工具鋼トラスコ品番471-6841質量(g)500刃幅(mm)0
ブリキヤバール 盛光ブリキヤバール盛光
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
曲がりにくい六角強力型つる首バール オーエッチ工業曲がりにくい六角強力型つる首バールオーエッチ工業
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
八角バール Mokuba(小山刃物製作所)八角バールMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
八角鋼材を使用し,熱処理済みです。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
逆ぞりヘラバール Mokuba(小山刃物製作所)逆ぞりヘラバールMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
従来のバールで抜けなかった壁際の釘が抜ける! 木材や壁紙などに色が付きません。(クロームメッキなので色落ちしません。) 刃先が細く薄いので、ステープルを抜くことが出来ます。 特殊規格鋼材を使用し、独自の優れた熱処理をしています。折れたり曲がったりせず強靭です。
用途タイルおこし・ペンキ削りやサビ落とし質量(g)140サイズ(mm)190
ちょーかるバラシバール ゴム巻き バクマ工業ちょーかるバラシバール ゴム巻きバクマ工業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
全長(mm)900質量(g)1700
スリム内装バール 180 大五郎スリム内装バール 180大五郎
1,198税込1,318
1個
当日出荷
隙間に入る便利なスリムヘッド!!スリムで軽量!
用途障子戸・ふすま外し、ふすまの引手外し、巾木外し、スクレパ―作業、トタン板・波板の起こし、釘抜き幅(mm)尾:約27全長(mm)約175質量(g)82
セフティーバール SK11セフティーバールSK11
1,298税込1,428
1本
当日出荷
手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
用途釘抜き作業・解体作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)約300仕上焼付塗装(青)・完全熱処理
インテリアバール GISUKE(タカギ)インテリアバールGISUKE(タカギ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。全長(mm)200材質45C鋼材硬度HRC40~45表面クロームメッキ
シノー付かりわく釘抜 Mokuba(小山刃物製作所)シノー付かりわく釘抜Mokuba(小山刃物製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
軽くて持ちやすく、安全ロープ穴付です。
用途シノとして使える他、釘抜、ハンマー、鉄筋工事の穴合わせにも使用できます。寸法(mm)270質量(g)350
八角バラシバール バクマ工業八角バラシバールバクマ工業
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
ノウリツバール 土牛ノウリツバール土牛(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全長(mm)310全質量(g)170
グリップライトSバール 土牛グリップライトSバール土牛(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
平バール オーエッチ工業平バールオーエッチ工業
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
全体を完全熱処理しているので曲げ折れに対し非常に強く耐久力に優れています。
全長(mm)900材質機械構造用炭素鋼 S53Cトラスコ品番165-9961質量(g)2300寸法a(mm)15呼称900寸法b(mm)25

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

バール