絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 平バール バクマ工業

    平バール

    バクマ工業(49件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
    材質S53C
  • かるがるパワー平バール モトコマ

    かるがるパワー平バール

    モトコマ(26件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
    用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
  • ちょーかるバール バクマ工業

    ちょーかるバール

    バクマ工業(34件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質高張力鋼管(H590)
  • 六角L型バール バクマ工業

    六角L型バール

    バクマ工業(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
    材質S-53C
  • スチール製 タンパー 浅香工業

    スチール製 タンパー

    浅香工業(11件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
    用途縁石の際などの作業に最適なタンパー全長(mm)1220材質スチール質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
  • 釘抜 Mokuba(小山刃物製作所)

    釘抜

    Mokuba(小山刃物製作所)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
    用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
    用途大工、内装、道路工事等。寸法C(mm)105.5仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼
  • インテリアバールV 土牛

    インテリアバールV

    土牛(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    尾部にV字の切り込み
    用途内装工事の必需品材質S45C
  • ごくかるバール Mokuba(小山刃物製作所)

    ごくかるバール

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    パイプは全体焼入れで強力です。 落下防止金具取付穴付です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
    用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
  • Sバール 土牛

    Sバール

    土牛(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    仕様吊り下げスリーブ付
  • マイティーバール 土牛

    マイティーバール

    土牛(13件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    細かい作業に便利な釘抜き ふんでも折れないストロングタイプ
    全長(mm)190質量(g)100全質量(g)100
  • ちょ~かるクロスバラシバール バクマ工業

    ちょ~かるクロスバラシバール

    バクマ工業(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
    全長(mm)900質量(g)1620
  • 鉄骨寄せバール Mokuba(小山刃物製作所)

    鉄骨寄せバール

    Mokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
    用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
  • 平バール Mokuba(小山刃物製作所)

    平バール

    Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
    用途くぎ抜き、テコ作業に。仕様尾平材質機械構造用炭素鋼
  • 平バラシバール Mokuba(小山刃物製作所)

    平バラシバール

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
    用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
  • 平バール(尾平) ヒラタ(小山刃物製作所)

    平バール(尾平)

    ヒラタ(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
    用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。材質S53C
  • スクレッパーバール Mokuba(小山刃物製作所)

    スクレッパーバール

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    軽い!曲がりにくい!。完全焼入パイプ使用。継ぎ目は完全圧入・溶接で丈夫。クロームメッキ仕上 工業用特殊鋼材を使用しています。
    用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に
  • ごくかるバラシバール Mokuba(小山刃物製作所)

    ごくかるバラシバール

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
    用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
  • スリムバー Mokuba(小山刃物製作所)

    スリムバー

    Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。 くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。 尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
    用途くぎ抜き作業に タイル、壁材、床材等のはがし作業に テコとして
  • かじや釘抜 バクマ工業

    かじや釘抜

    バクマ工業(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全体焼き入れ仕様。頑丈造りの釘抜き
    用途釘抜き作業に。
  • バール TRUSCO

    バール

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
    用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質中炭素鋼
  • モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm

    Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
    用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。全長(mm)1200トラスコ品番806-9848質量(kg)2.68
  • 曲がりにくい六角L型バール オーエッチ工業

    曲がりにくい六角L型バール

    オーエッチ工業
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
    用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角強力型バール(ツル首) バクマ工業

    六角強力型バール(ツル首)

    バクマ工業(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S53C
  • かるがるカナテコバール モトコマ

    かるがるカナテコバール

    モトコマ
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
    用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)幅(mm)テコ部:45タイプテコバールタイプ先端寸法(mm)6尾部幅(mm)50
  • リフォームバーW SK11

    リフォームバーW

    SK11(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    軽いので、長時間使用しても疲れにくく、作業が楽です。約90度に曲がったテコ部で、剥がす、持ち上げる、かき出す等の作業にも対応できます。 薄くて広い、作業性抜群の刃先設計です。床板・壁用ボードの取り外し、機械の設置・移動テコ作業などにもご使用いただけます。
    用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。材質機械構造用炭素鋼刃幅(mm)60仕上クロームメッキ材質(パイプ)焼き入れ鋼管
  • バール Bcross

    バール

    Bcross
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    重量物を起こしやすい形状です。サイズバリエーションがあります。
    用途重量物の移動や固着した物体同士の剥離、解体に。
  • セフティーバール SK11

    セフティーバール

    SK11
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。
    用途釘抜き作業・解体作業。材質機械構造用炭素鋼仕様完全熱処理仕上焼付塗装(青)
  • ちょーかるバラシバール ゴム巻き バクマ工業

    ちょーかるバラシバール ゴム巻き

    バクマ工業(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    全長(mm)900質量(g)1700
  • ファンシーツール ミニバール サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ファンシーツール ミニバール

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    手軽に使える安全本格工具
    用途釘抜き・缶の開封・大きなホッチキスに材質軸:SWRH62A、柄:PP全長(mm)150質量(g)66尾部幅(mm)12
  • 鉄骨寄せバール Mokuba(小山刃物製作所)

    鉄骨寄せバール

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    欠品中
    ヨセポンチ(ボール芯)、ハイテンションボルト(16~22mm)の穴合わせができます。完全焼き入れパイプ使用。ワイド幅のスクレーパー。鉄骨のあ穴合わせに便利な曲がり(首振り)。滑りにくいゴムグリップ使用。高所作業での安全ロープ取り付け穴付。
    用途鉄骨の穴あわせ作業に(ボール芯として)。重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取り付け作業に。腰板、床板等の取り外し作業に。溶接のカス取り、スクレーパー作業に。寸法(mm)600質量(g)1200
  • リフォームLバール SK11

    リフォームLバール

    SK11(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷
    完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。 頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。
    用途釘抜き作業・ハガシ作業。材質機械構造用炭素鋼刃幅(mm)約45材質(パイプ)焼き入れ鋼管
  • カラーSバール 土牛

    カラーSバール

    土牛(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハンディーバー ヒラタ(小山刃物製作所)

    ハンディーバー

    ヒラタ(小山刃物製作所)(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プロの技とこだわりに応える信頼のブランド、段違いの作業効率が納得のいく仕事を支えます
    用途釘抜き、つめおこし Pタイル、タイル、フロアのおこし 土カベ、モルタルのはがし レンガ、コンクリートタイル、ブロック割寸法(mm)360質量(g)540
  • グリップ付インテリアバール 土牛

    グリップ付インテリアバール

    土牛(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ちょっとした作業に便利!現場作業の必需品!
    全長(mm)200全質量(g)190
  • 薄型平バール Hultafors(ハルタホース)

    薄型平バール

    Hultafors(ハルタホース)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    上質なスウェーデン鋼を使用しているためしなやかで丈夫です。平バールで薄く狭い隙間に入れ込むことができます。釘抜、引きはがしなどに最適です。
    用途釘抜に引きはがしに。テコ、持ち上げ、解体作業に。材質炭素鋼
  • 鉄骨寄せバール SK11

    鉄骨寄せバール

    SK11(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    鉄骨鳶さん向けのバールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。穴合わせがしやすいような、角度付になって、スクレーパー部分は、重量物の持ち上げ等に使用出来ます。本体は、完全焼入れ処理を行い、ハードな使用にも耐えられます。狭い現場での取り回しを良くする、全長600mmタイプです。安全性を高める、落下防止ケーブル取付穴付きです。
    用途鉄骨工事の穴合わせ作業。全長(mm)600
  • リフォームバーR SK11

    リフォームバーR

    SK11
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    打撃のショックを軽減、握りやすい樹脂グリップを採用しています。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。 刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。落下防止のための金具取付け穴付きで、安全です。 アルミサッシ枠(ドア)の取付・取り外し作業、ペンキ削りやスクレイパー作業、床板・ベニヤ板・壁用ボード・新建材等の取り外し作業、機械・機器の取付け移動作業の補助などに最適です。
    用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。材質高級特殊鋼(完全熱処理済)グリップ:ピンク刃幅(mm)45

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

バール