25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 釘しめポンチ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    釘しめポンチ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。 ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。
    全長(mm)100
  • 釘〆 Mokuba(小山刃物製作所)

    釘〆

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
    用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
  • 万能釘しめ機 フジ鋼業

    万能釘しめ機

    フジ鋼業(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    狭いところでも楽々と釘を曲げずに打てる。 大工用ではナゲシなど手の届かないところ、電気工事用では、狭い所で埋め込みボックス作りをする場合などに釘が曲がらずに打てます。 先端がマグネット式なので、特に狭い所に釘を打つ場合、金槌が振れない時にも、上向き、下向き、斜め打ちをしても確実に打てます。
  • 二徳釘しめ ふじ清

    二徳釘しめ

    ふじ清(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    釘の打込部付近に傷を与える事なく釘を完全に打ち込む事が出来る。側面が平面なので、この面を使って狭い場所での釘締め作業も可能です。
    用途釘締め作業に。全長(mm)155質量(g)126
  • 二徳釘〆 Mokuba(小山刃物製作所)

    二徳釘〆

    Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    1丁で2通りの使い方ができます。
    用途金槌の入らないところの釘打に最適です。釘〆作業にも使えます。材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)160質量(g)140
  • 三徳釘〆  (ブリスターパック入り) Mokuba(小山刃物製作所)

    三徳釘〆 (ブリスターパック入り)

    Mokuba(小山刃物製作所)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    釘〆、ハンマー、釘抜き、1丁で3種に使用できます。
    用途釘〆・ハンマー・釘抜に材質機械構造用炭素鋼
  • かりわくバール釘〆型 土牛

    かりわくバール釘〆型

    土牛(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    すべり止め効果とショック吸収効果で、手にやさしいグリップ
    仕様シノ付釘抜RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釘〆 SK11

    釘〆

    SK11
    439税込483
    1本
    当日出荷
    金槌の入らない所などの、狭い場所での釘の打込みに便利です。打ち込んだ釘の頭を沈めることができ、はみだし釘の処理にも最適です。
    用途釘打ち・釘の頭沈め作業。全長(mm)150仕上クロームメッキ
  • 二徳釘〆 Y-SK11

    二徳釘〆

    Y-SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    1丁で釘締め、ハンマーとして大変便利な2つの機能で使用できます。狭い箇所の釘打ちや金槌としても使用できます。連続釘締めに大変便利です。
    用途釘打ち、釘締め作業。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)160仕上ニス
  • 釘しめ 広島

    釘しめ

    広島
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ピンパ釘や、竹釘をしずめます。
    寸法(mm)10×150
  • 釘〆 ヤヨイ化学

    釘〆

    ヤヨイ化学
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)150先端寸法(mm)3
  • グリップ付二徳釘〆185 土牛

    グリップ付二徳釘〆185

    土牛
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    サイディング施工作業に最適の長い釘〆部!。持ちやすい全長185mm
    全長(mm)185全質量(g)約140
  • グリップ付 仮枠バール釘〆 土牛

    グリップ付 仮枠バール釘〆

    土牛
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バンセン作業、ターンバックル、釘締め、穴あわせ等に。
  • 三徳釘〆 土牛

    三徳釘〆

    土牛
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • 利一 ホビー釘締め 与板利器工業

    利一 ホビー釘締め

    与板利器工業
    399税込439
    1本
    当日出荷
    真っ直ぐに釘打ちができ、指を守ります。釘をネイル部の適切なサイズの溝穴にセットします。打込みたい位置で固定し、そのままハンマーを打ち付けます。釘の頭を打ち込みたい場合はポンチ部分を使用して下さい。
    用途釘打ち補助道具。材質金属部:炭素鋼 樹脂部:ナイロン対応釘(mm)1.5~2.5
  • 三徳釘〆 Y-SK11

    三徳釘〆

    Y-SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    1丁で釘締め、釘抜き、ハンマーとして3つの機能で使用できます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。 狭い箇所の釘打ちや小さな釘抜き、また、金槌としても使用できます。
    用途釘抜き、釘打ち作業。全長(mm)160仕上ニス
  • 赤い釘〆 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    赤い釘〆

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品と違い数倍長持ちします。 握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。 また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。 握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
  • かじや釘〆 バクマ工業

    かじや釘〆

    バクマ工業
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    サイズ(mm)160
  • 釘〆 (テーパーポンチ) DIA-T

    釘〆 (テーパーポンチ)

    DIA-T
    599税込659
    1本
    翌々日出荷
    ドリルの穴あけ前のケガキに。しっかりと、マークが付きドリルが滑りません。金槌の入らない所の釘打ちにも。メーカーが70年以上造り続けている、ロングセラー品。完全熱処理で強靭な先端。
    用途鉄板・アルミ板・ステンレス板にも寸法(mm)150グリーン購入法適合
  • フロアーネイル釘しめ かじ平

    フロアーネイル釘しめ

    かじ平
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    先端部の突起部をフロアネイルのくぼみに入り、滑りにくく、効率良く作業が行えます。小型で使いやすい150mm設計。
    用途フロア釘の釘しめ作業に全長(mm)150質量(g)110
  • 二徳釘〆185 土牛

    二徳釘〆185

    土牛(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    サイディング施工作業に最適の長い釘〆部!。持ちやすい全長185mm
    全長(mm)185全質量(g)約135
  • インテリア用三徳釘〆 土牛

    インテリア用三徳釘〆

    土牛
    969税込1,066
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)160全質量(g)140
  • 二徳釘〆 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    二徳釘〆

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
    用途釘の頭を打込む際に使用します。寸法(mm)10×150
  • 三徳釘締め ヤヨイ化学

    三徳釘締め

    ヤヨイ化学
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    細釘の釘締めや鋲抜きの他、簡易ハンマーとして使えますので、大変便利な小型の釘締めです。
    材質工具鋼(S-53C)黒染め全長(mm)160

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

釘〆