バクマ工業
カナテコバール
用途
解体作業や重量物の移動、テコを使った持ち上げ・こじ開け作業に
その他
両先端の摩耗強度:5倍(従来品と比較)
材質
SUP9(バネ鋼)
寸法(mm)
(約)D1185×W45×H24、柄の直径:22
色
ダークグリーン/レッド
質量(g)
(約)3566
強度
曲がり:5倍(従来品と比較)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04098740
120020
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください