ちょーかるバール

ちょーかるバール - バクマ工業

溶接とカシメによるW接合で、 中間部が空洞になっているにもかかわらず、強度・耐荷重に優れています。

全長(mm)
500
質量(g)
530
内容量
1本(1本)
注意
※掲載画像は製造メーカーの兼合いで【ちょーかるバール 600mm】となります。参考画像のため、予めご確認の上、ご購入をご検討ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04600378500mm
¥2,520
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする