踏み台 :「手すりつき 踏み台」の検索結果
商品豆知識
踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計
用途大型容器への材料投入、内部確認時
最大使用荷重(kg)100
材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車
幅(mm)ステップ:600
高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高
奥行(mm)D1:650
段数2
表面処理電解研磨
最大幅(mm)664
全高H3(mm)1300
関連資料(0.27MB)
1台
¥329,800
税込¥362,780
31日以内出荷
玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)265
材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
段数2
全高(mm)1180
耐荷重(kg)80
設置寸法・奥行(mm)530
設置寸法・幅(mm)815
下段高さ(mm)約165
上段高さ(mm)約320
取扱説明書(1MB)
天板寸法・幅(mm)646
天板寸法・奥行(mm)265
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。