「ハネ径(cm) 」から絞り込む
カテゴリ: リビング扇ブランド: YAMAZEN(山善)すべて解除
扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階 YAMAZEN(山善) 4日以内出荷
広い範囲に風を届ける360°首振り搭載DC扇風機支柱を取り外すことでハイ・ローポジションに切り替えられます
用途 扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ 質量(kg) (ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8 色 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 22 電源コード(m) 約1.6 機能 メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5 風量調整 12段階 タイマー 【切】1-8h 【入】1-8h
扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
組立不要、PD対応の電源機器使用可能で電源スペースのない場所でも使えますPD対応電源機器があれば非常時、災害時にも使えて備えにもなりますWタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、表示部減光機能、DCモーター搭載上下首振り角度調節3段階:30/60/90度左右首振り角度調節3段階:40/70/100度
用途 扇風機 DCモーター dc扇風機 PD対応 上下左右首振り 静音 その他 電気代目安:約0.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品 ACアダプタ、USB-Cケーブル、リモコン 質量(kg) 3 出力(W) ACアダプタ合計:36 消費電力(W) 20 出力 ACアダプタ:USB-C DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/2.4A , 20V/1.8A コード長さ(m) 電源:約1.6 羽根(Φmm) 230径 7枚 入力 ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:20W/0.9A(本体は入力のみ) 風量 8段階 保証期間 メーカー:1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×28×72-85 取扱説明書 (0.6MB)
洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターリズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載上向き角度手動調節4段階リモコン付属工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 付属品 PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C) 質量(kg) 1.9 消費電力(W) 16 出力 【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20W コード長さ(m) 約1.6 風量 10段階 羽根形状 15cm径 3枚 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22.6×21.9×32.5 入力電源 【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz) タイマー 【切】1-8h 【入】1-8h 取扱説明書 (0.88MB) 適用畳数 24畳まで 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.5円(50/60Hz)
洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターリズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載上向き角度手動調節4段階リモコン付属 (本体リモコン収納付き)工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 その他 【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応) 付属品 ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン 質量(kg) 2 ケーブル長(m) 約1.6 風量 10段階 使用時間 【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間 充電時間 3時間 羽根形状 15cm径 3枚 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22.6×22×32.2 内蔵電池 充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh) タイマー 入:1~8時間【切タイマー】1~8時間 定格入力 DC9/12V 20W 取扱説明書 (3MB) 適用畳数 24畳まで 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.6円(50/60Hz)
扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機リズム風、おやすみモード、左右自動首振り機能、チャイルドロック、8時間自動OFF機能搭載
用途 熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 付属品 ACアダプタ、Type-C USBケーブル 質量(kg) 2.5 消費電力(W) 16 出力 【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max) 電源コード(m) 約1.6 風量 7段階 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×35.5×64.5-83 入力電源 【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max) 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.5円
扇風機 DCモーター フルリモコン 静音 YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載リモコン付属(首振操作対応)
用途 熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 質量(kg) 2.8 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 18 風量 9段階 羽根形状 30cm径 7枚 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×35×66-84.5 タイマー 【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階) 取扱説明書 (3.07MB)
扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 4日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をしますリズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載リモコン付き
用途 熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 付属品 ACアダプタ、Type-C USBケーブル 質量(kg) 2.6 消費電力(W) 19 出力 【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max) 電源コード(m) 約1.6 風量 10段階 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×35.5×64.5-83 入力電源 【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max) タイマー 【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間 温度設定 3段階(24/26/28度) 取扱説明書 (2.3MB) 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.6円
扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善) 当日出荷
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに保管時に便利な専用収納袋付きリズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機 仕様 リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り 付属品 リモコン(電池付きCR2025)、収納袋 質量(kg) (ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6 色 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 16 風量 8段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48 取扱説明書 (3.13MB) 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.5円 切タイマー 1/2/4/6時間
扇風機 DCモーター 左右首振り 風量12段階 温度センサー搭載 静音 YAMAZEN(山善) (1件のレビュー) 7日以内出荷
椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 仕様 左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー) 質量(kg) 4.2 色 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 7枚 (直径35cm) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 28 風量 12段階 温度センサー 24/26/28度の3段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 41×37.5×82-108.5 タイマー 1-8時間 取扱説明書 (1.93MB) 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.9円
扇風機 DCモーター 90度上向き 風量8段階 フルリモコン 静音 入切タイマー YAMAZEN(山善) 予約販売
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機8時間自動オフタイマー、リズム風搭載入切タイマー同時設定対応上下角度上向き90度対応(手動調節)左右自動首振り
用途 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン 仕様 切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り 質量(kg) 2.9 色 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 7枚 (直径30cm) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 18 風量 8段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×35×67.5-85 取扱説明書 (2.37MB) 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.6円 入タイマー 2/4/6時間 切タイマー 1/2/4時間
扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定 YAMAZEN(山善) 翌々日出荷
上下左右首振り&温度設定搭載のハイスペックモデルDCモーター、リズム風、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、Wタイマー、温度設定3段階(24/26/28度)搭載
用途 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 仕様 リズム風、8時間オートOFF機能、温度設定(24/26/28度)、上下左右自動首振り 質量(kg) 3.2 色 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 7枚 (直径30cm) 消費電力(W)(50/60Hz) 21 風量 8段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×35×66.5-85 タイマー (切)1/2/4時間、(入)2/4/6時間 取扱説明書 (2.33MB) 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.7円
扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音 YAMAZEN(山善) 当日出荷
高さ最大144cmの大型リビング扇風機ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能切タイマー(2時間)付き左右首振り
用途 オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機 仕様 ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ) 質量(kg) 6.3 色 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 5枚(40cm) 電源コード(m) 1.6 消費電力(W)(50/60Hz) (通常時)43/45、(ターボ時)56/62 首振角度(°) 左45度、右45度 風量 6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能) 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46×40×120-145 操作方法 押しボタンスイッチ式 取扱説明書 (2.76MB) 1時間あたりの電気代目安(円) (通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円 切タイマー 2時間 上下角度調節 上向23度、下向8度
扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。
用途 空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン 仕様 ●入切タイマー:1~8時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.6円 質量(kg) 2.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 18 機能 節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風 風量 10段階 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35×35×66.5-85 温度設定 24/26/28度(3段階)
扇風機 左右首振り 風量3段階 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 翌々日出荷
離れた場所から簡易操作できるベーシック仕様のリモコン扇風機。定番シンプルで使いやすい。
用途 空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン 仕様 電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.2円 質量(kg) 2.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 38/39 機能 8時間オートOFF、リズム風 風量 3段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×35×66-85 切タイマー 1/2/4時間
扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 当日出荷 から 5日以内出荷
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途 熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター 仕様 電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円 質量(kg) 2.7 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 モーター DCモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 15 機能 リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36×36×68-86 風量調整 7段階 操作方法 本体ボタン、リモコン 首振り 左右(自動)、上下(手動) 切タイマー 1/2/4時間
扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途 リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg) 3.3 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 9 モーター DC 消費電力(W)(50/60Hz) 19 首振角度(°) 左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V) 100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35×35×64-92 風量調整 8段階 上下角度調整 90度(手動) 切タイマー 1/2/4/6時間 リズム風 ○
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善) (4件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途 扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg) 2.8 消費電力(W) 38/39(50/60Hz) ハネ径(cm) 30 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×350×660~850 左右首振 90度(自動) 上下首振 37度(手動) 切タイマー 最高3時間
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 YAMAZEN(山善) (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途 メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 46/48(50/60Hz) コード長さ(m) 1.6 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 5 風量 3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×340×670-870 タイマー時間 最大3(つまみ式) 操作方法 押しボタンスイッチ式 左右首振 ○ 上下角度調整 ○ 切タイマー ○ 上下伸縮 ○