リビング扇 :「家庭用扇風機」の検索結果
「モーター」から絞り込む
ACモーター(1)
DCモーター(1)
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
羽根寸法(cm)30
色ホワイト
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)16
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整5段階
アズワン品番64-8929-15
タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥9,590
税込¥10,549
4日以内出荷
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】
【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】
羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。
【お部屋の空気も循環】
アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。
遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。
【立ったままラクラク操作】
操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。
かがむ必要がないので操作がラクラク。
【静音設計】
ささやき声よりも静かな、25dB。
睡眠やくつろぎの時間を遮らない。
(※風量:弱、左右首振りなしのとき。)
【2段階高さ調整】
バーを外すだけで高さを低くできる。
シーンにあった高さで使えます。
【風量、風向きもカンタン調整】
風量3段階:強/中/弱。
ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。
左右自動首振り:約75°。
上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
色ホワイト
質量(g)3.1
羽根枚数7
モーターAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975
消費電力(W)(50/60Hz)37/43
風量調整3段階(弱/中/強)
モード連続、リズム風
首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°
羽根寸法(cm)30
1台
¥5,290
税込¥5,819
欠品中
リビング扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。