1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合床面積」から絞り込む
12畳(1)
チェーンで弦照明器感覚のサーキュレーター。天井、壁面どちらにも据付可能。低騒音設計。引きひもつまみ部抗菌仕様
用途一般住宅用(8~12畳) 仕様●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33/弱 24、(60Hz)強 34/弱24 質量(kg)2.6 タイプ抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)強 16/弱 9、(60Hz)強 18/弱10 スイッチ引きひもスイッチ式 電源単相 機能低騒音設計 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×580×158 風量調整 風量(m3/h)(50Hz)強 255/弱 180、(60Hz)強 280/弱180 適用畳数一般住宅用 8~12畳
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷