2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
上下角度調整
上下角度調整(1)
左右首振
左右首振(1)
変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能。 充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも。 。 ●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。 ●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍!。 ●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB)。 ●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。 ●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。 。 充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間。 。 10インチ (25cm) の首振りはファンヘッドが垂直位置のみ作動させて下さい。
仕様羽枚数7枚20000mAh(連続稼働時間:約8.5~72時間)、首振り:左右45°(合計90°) 付属品リモコン、収納ポーチ、USBケーブル(TypeC) 材質ABS樹脂 質量(kg)1.6 消費電力(W)1~7.3 風量調整上下角度調整、左右首振 直径×高さ(cm)25.5×14~101
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能。 充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも。 。 ●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。 ●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍!。 ●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB)。 ●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。 ●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。 。 充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間
仕様羽枚数5枚10000mAh(連続稼働時間:約5.5~16時間)、本体回転:左右60°(合計120°) 付属品リモコン、収納ポーチ、USBケーブル(TypeC) 材質ABS樹脂 質量(kg)1.2 ホワイト 消費電力(W)2.1~6.5 風量調整上下角度調整 直径×高さ(cm)20.5×11.5~88
1個
9,900 税込10,890
7日以内出荷