サーキュレーター :「サーキュレーター 扇風機」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「適合床面積」から絞り込む
8畳(2)
10畳(1)
12畳(1)
14畳(3)
18畳(5)
20畳(3)
22畳(2)
24畳(2)
28畳(2)
30畳(2)
適合床面積をもっと見る
【30畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2700
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)18
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数30
切タイマー2/4/8時間
1台
¥15,900
税込¥17,490
欠品中
【24畳】【上下左右首振り】
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。
上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。
入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)2400
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)15
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数24
切タイマー2/4/8時間
1台
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)32
電源(AC V)100
適合床面積30畳
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)38/35
首振上下左右
風量3段階
適合床面積(目安)18畳
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)
タイマー切タイマー(2/4/8時間)
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)23
寸法(mm)354×232×400
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)28/29
適合床面積20畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン
質量(kg)1.06
色ホワイト
電源ACコンセント、USB
ハネ径(cm)15
風量4段階(弱・中・強・ターボ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5
角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
1台
¥7,290
税込¥8,019
欠品中
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)2100
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)49/43
適合床面積14畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下6段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)1100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256
消費電力(W)(50/60Hz)28/27
適合床面積8畳
風量調整3段階
左右首振○
仕様角度調節:縦方向/手動約360℃
電源(V)AC100
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
質量(kg)1.9
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)23
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120°
リモコン矢印ボタンで細かく操作可能
適用畳数28畳
タイマー機能入切2/4/8時間
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
【24畳】【上下左右首振り】
WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
質量(g)2400
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)15
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数24
切タイマー2/4/8時間
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積8畳
機能上下角度調節・風量調節
質量(g)1100
電源(V)AC100
ハネ径(cm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)28/27
首振角度(°)上下(手動):360
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
小型サイズなのに大風量の卓上扇風機。小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ
用途デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策
付属品取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
質量(g)320
消費電力(W)約7
電源家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
風量5段階(微弱・弱・中・強・ジェット)
ファン径(cm)9(3枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×11×14.4
風向【上下】90°
工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。
消費電力(W)(50/60Hz)18
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
リズム風○
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)15
定格消費電力(W)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
風量○
適合床面積22畳
風量調整6段階
リモコン○
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
上下首振○
切タイマー2/4/8時間
リズム風○
ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。
質量(kg)1.3
電源USB
ハネ径(cm)15
消費電力(W)(50/60Hz)12
首振角度(°)左右首振り角度:90
連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3
電源(AC V)100(50/60Hz)
適合床面積~10畳
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26
風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード)
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/3/5時間
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円
付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本
質量(kg)2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)18
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)13
風量6段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34
首振り360°(自動)
適用畳数18畳まで
入タイマー1/2/4時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,990
税込¥10,989
欠品中
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。上下左右自動首振り機能搭載。フルリモコン付属 (本体にリモコン収納部付き)。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
風量5段階
保証期間1年
タイマー【入タイマー】1/2/4h【切タイマー】1/2/4h
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能リズム風・おやすみモード
風量7段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8
首振り上下左右(自動)
適用畳数20畳まで
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右自動首振り機能搭載(本体操作部)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階(静音・弱・強)
羽根形状15cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
適用畳数12畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
首振り左右(自動)、上下(手動)
適用畳数14畳まで
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター
質量(g)1300
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
風量切替:8段階
適合床面積(目安)28畳
モード送風モード:連続
羽根寸法(cm)15
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294
入タイマー4/6/8時間
角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
【扇風機、サーキュレーター、ヒーター、衣類乾燥機として。1台4役でオールシーズン活躍】。シロカ独自の「ふわビューンUZU(うず)」 を搭載。やさしく静かな送風&温風とパワフルな風まで、風量自在です。部屋干しのときに便利な「衣類乾燥モード」。イオニシモ(R)搭載により、脱臭・除菌をしながら、ジェットの送風や温風、アーチ状の首振り運転で、素早く洗濯物を乾かせます。コンパクトかつ取っ手付きで、使用場所を問わず移動もらくらくです。
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4.3
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)温風1200、送風38
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置
風量送風:7段階、温風:3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5
1個
¥22,800
税込¥25,080
5日以内出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右自動首振り機能搭載(本体操作部)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)29/33
風量3段階(静音・弱・強)
羽根形状18cm径 3枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20×30.5
適用畳数18畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円/約1.0円
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
エアコンの風を車内に循環。コンパクトなスポットサーキュレーター。自動首振り機能を搭載。2電源対応(カーソケット、USB)。風量3段階(弱・中・強)。DCモーター搭載。ドリンクホルダーサイズの台座。省スペースに設置できるクリップを搭載。エンジンのON/OFF時と連動して稼働するダイヤルスイッチ。
用途車内・屋外の暑さ対策に。扇風機 車 アウトドア 持ち運び 熱中症対策
仕様2電源対応:カーソケット、USB
付属品DCアダプター
色ブラック
質量(g)340
風量3段階(弱・中・強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×9×21
羽根寸法(cm)Φ9
1台
¥3,690
税込¥4,059
5日以内出荷
前ガードが工具不要で外せるお手入れ簡単DCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)1.7
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量7段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20.8×30.5
タイマー【入タイマー】2/4/6時間【切タイマー】1/2/4時間
適用畳数22畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
1台
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。
質量(kg)1.8
消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393
機構360度3D首振り
風量8段階切替
切タイマー1~8時間
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能。リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 分解 扇風機 上下左右首ふり お手入れ簡単 扇風機
仕様リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り
質量(kg)1.8
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数3枚 (直径15cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
風量5段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21×31.5
タイマー1~8時間
適用畳数~18畳
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。切タイマー(1-8時間)、本体室温表示、リモコン、上下左右自動首振り搭載
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 熱中症対策
仕様本体室温表示、上下左右自動首振り
質量(kg)4.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)52/60
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3
適用畳数45畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約1.6円/約1.9円
切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
工具不要で組立・分解ができる、お手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーター搭載で小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。左右方向に80度、上下方向に90度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れしやすい前面ガード・羽根取り外しタイプ。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)32
風量8段階
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×38
首振り可(上下左右)
適用畳数(目安)40畳まで
切タイマー1/2/4時間
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。
用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
適合床面積26畳
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31
質量(kg)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)22
風量調整5段階
電源コード(m)約1.6
羽根枚数3枚
首振り左右80度、上下90度
操作方法本体スイッチ/リモコン
切タイマー1/2/4時間
適用畳数26畳まで
保証期間1年
ハネ径(cm)18
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
羽根径(Φmm)約180
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン
質量(kg)2.5
色ブラック
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)36/32
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×270×655
電源コード(m)約1.8
適合床面積44畳
風量調整3段階
タイマーオン/オフ 0.5~8時間
入数1台
1個
¥8,990
税込¥9,889
6日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。