サーキュレーター :「電池式扇風機」の検索結果
商品豆知識
「適合床面積」から絞り込む
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積8畳
機能上下角度調節・風量調節
質量(g)1100
電源(V)AC100
ハネ径(cm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)28/27
首振角度(°)上下(手動):360
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節
羽根径(Φmm)約180
色ホワイト
寸法(mm)約280×160×280
質量(kg)約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)約1.8
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整強/中/弱
騒音レベル(dB(A))60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)23
寸法(mm)354×232×400
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)28/29
適合床面積20畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下6段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)1100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256
消費電力(W)(50/60Hz)28/27
適合床面積8畳
風量調整3段階
左右首振○
仕様角度調節:縦方向/手動約360℃
電源(V)AC100
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)2100
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)49/43
適合床面積14畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
サーキュレーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。