卓上用扇風機 :「扇風機」の検索結果
関連キーワード
「電源」から絞り込む
AC(1)
USB(1)
コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機。軽量・コンパクトサイズ。組立不要で届いてそのまま使える
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ
質量(kg)1.2
色ブルー
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)28/24
風量2段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18×33
取扱説明書(1.12MB)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/0.7円
持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属
用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス
質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)
消費電力(W)24
電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Wh
ハネ径(cm)20
羽根枚数5
連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)
取扱説明書(3.56MB)
左右首振自動:30°/60°/90°
切タイマー1 / 2 / 4h
1台
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策
質量(g)390
電源USB電源
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3
操作方法タッチスイッチ方式
バッテリー容量(mAh)2000
羽根寸法(cm)11(5枚)
取扱説明書(0.58MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。