「電源」から絞り込む
USB給電デスクファンツインバード6日以内出荷
ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
付属品ACアダプター、電源コード色ホワイト質量(g)365(本体のみ)消費電力(W)2.7羽根枚数6枚モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235電源コード(m)1.1風量調整3段階羽根径(Φmm)155上下角度調整(手動)0~15°