卓上用扇風機 :「風速」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
USB(1)
UQLIFE 2WAYポータブルファンは、軽量で持ち運びが簡単なポータブルファンです。卓上、オフィス、アウトドアなど様々な場面で大活躍です。折り畳みが可能で収納便利、3段階風量調節が可能です。1台でポータブル扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー3役が使用できるので屋内外問わず大活躍の扇風機です。
用途アウトドア、キッチン、寝室、災害時に。 セット内容本体、取扱説明書、USB type-Cケーブル ホワイト 直径(Φmm)400 高さ(mm)250 材質(本体)ABS+POM 消費電力(W)10 電源5V/2A 風速(m/s)5.2 風量 標準持続時間(h)弱:8.6(電気付3.75)、中:5(電気付3.2)、強:3.5(電気付2.3) バッテリー電圧(V)3.7 風量調整 バッテリー容量(mAh)4000 上下角度調整
1台
8,580 税込9,438
3日以内出荷

『小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング