携帯用扇風機 :「作業用扇風機」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
首に掛けることで両手での作業が可能です。
軽量タイプ 約220g
ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。
空気の吸込口が小さいので髪の毛などの巻き込み防止効果があります。
風量は3段階調整可能。
充電はUSBポート(Type-C)で、モバイルバッテリーやパソコンからでも可能です。
用途小型扇風機、ウェアラブルファン、ネックファンとして。
工場、倉庫、物流、通勤通学、外出時に。
材質(本体) ABS+PC
質量(g)220
消費電力(W)0.8~1.3
電源DC5V 1.0A(USB充電式 Type-C)
連続運転時間(h)【強】約2.0/【中】約3.5/【弱】約6.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約222×207×58
充電時間(時間)約3
内蔵電池リチウムイオン電池(1800mAh)
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1800
取扱説明書(2.3MB)
携帯用扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。