日傘につける扇風機

日傘につける扇風機 - スリーアップ

日傘やベビーカーに装着できるクリップ付きのファン。軽量で紫外線対策をしながら涼しさを感じられる画期的なアイテムです。傘への装着はもちろん、手持ちや卓上でもお使いいただけます。付属のストラップで首から下げれば、風をハンズフリーで受けることも可能。クリップは取り外しができるので、多様なシーンに合わせてお好みの使い方を選んでいただけます。ボタンひとつで3段階の風量調節ができます。また、ランプ表示でバッテリー残量を簡単に確認できるのも嬉しいポイント。ジメッとした暑さが気になる雨の日の使用もオススメです。

用途扇風機付属品USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ、クリップ材質ABS質量(g)120電源USB(DC5V 1A)連続運転時間(h)1.5~6充電時間3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.7×5.7×11.5(クリップ含む)風量調整3段階充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V 1200mAh内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19165715HD-T2516IV
2,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする