携帯用扇風機 :「扇風機 ファン」の検索結果
関連キーワード
「ハネ径(cm)」から絞り込む
4.5(1)
9(2)
14(1)
ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に
色ホワイト
付属品マイクロUSBケーブル1m
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165
連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)1800
アズワン品番64-3286-08
タイマー【自動オフ】4時間
1台
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
デジタル表示機能搭載の小型ハンディファン。バッテリー残量表示機能を搭載。自立スタンド機能をもつカラビナ付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 ミニファン ハンディファン パワフル 自立 デジタル表示 カラビナ付き USB-C シンプル
付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
質量(g)115
電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh
入力USB-C(5V/1A)
風量3段階(弱・中・強)
充電時間約3時間
ファン径(cm)4.5(7枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×5.2×15.7
稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】7時間【中】3.5時間【強】2時間 (※内蔵電池使用時)
ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のコードレス扇風機。持ち運びしやすいハンドル付き
用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策
その他【ミスト】300~400mL(3段階)
付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
質量(g)860
消費電力(W)約12
風量4段階(弱・中・強・ターボ)
充電時間約4時間
ファン径(cm)14(5枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11×29.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間
タイマーOFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働)
水タンク容量(mL)500
角度調節上50度/下20度(手動)
ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のハンディファン。卓上でも使用できる自立用スタンド付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策
その他【ミスト】50~100mL(2段階)
付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
質量(g)225
電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh
入力USB-C (5V/1A)
風量3段階(弱・中・強)
充電時間約3時間
ファン径(cm)9(5枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×4.8×24
稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用)
水タンク容量(mL)50
防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き
用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策
付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)225
電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh
入力USB-C(5A/1A)
風量4段階(弱・中・強・ターボ)
充電時間約2時間
ファン径(cm)9(5枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2
稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
携帯用扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。