ハンディファン
ペルチェ冷却プレートでお肌を直接冷やせるクールタッチハンディファン
3way(手持ち、卓上、フック)
冷却プレート:ペルチェ冷却装置搭載でわずか2秒で冷たさを実感できます。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。
風量調節3段階:中風、強風、弱風+冷却プレートの3つのモード
上下角度は300°まで調節可能
カラビナフック付き:卓上ファンとしても使用ができ、カバン等に取付けるとお出かけの際の持ち運びにも便利。
USB Type-C充電に対応
バッテリー容量2000mAh:使用時間は最大5時間(中風)、強風で3時間、冷却プレート+弱風でも約1.5時間使用可能
充電時間約3時間でフル充電可能
- 質量(kg)
- 0.15
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 82.5×60×185
- バッテリー容量(mAh)
- 2000
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































