上下左右の自動首振りで首が真下に向くので広範囲に強い風を送風。
温度を検知して自動で風量を調節できる操作不要モード搭載。
上から広範囲に強い風を届けるので、置き場所をとらず、効率的に使用可能。
サーキュレーターとしても扇風機としても使用可。
セット内容本体、壁掛け金具、ネジ、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.1
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)23
電源コード(m)2
寸法(cm)28×26.5×34.8
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)左右(自動):30/75、上下(自動):下60
風量調整8段階
モードみまもり、衣類乾燥、おやすみ、リズム
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
小型扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。