縦型扇風機 :「扇風機 ファン」の検索結果
関連キーワード
「機能」から絞り込む

切タイマー(2)

風量調節(2)
パワフルな風が届く。室温表示ディスプレイ、おまかせモード搭載。おやすみモード、リズムモード搭載。左右首振り:60・90・180・320度。風量調節8段階。入/切タイマー付き:1・2・4・6時間。就寝時のまぶしさを軽減する減光機能
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)、台座取り付けネジ×4
幅(mm)280
質量(kg)5.1
高さ(mm)910
奥行(mm)280
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)30
電源コード(m)約1.6
首振角度(°)60/90/180/320
風量調整8段階
切タイマー1/2/4/6H
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
温風と送風で、年中使えるホット&クール。送風時風量4段階切り替え。温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。首振り/オフタイマー/温風時5時間自動オフ
幅(mm)380
質量(kg)6
高さ(mm)1040
奥行(mm)380
消費電力(W)【温風】1200/1150 (50/60Hz)【送風】57
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)70
風量調整送風時風量切換:4段階
切タイマー5時間(温風時のみ)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
小型扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。