大風量タワーファン ビューンタワー めくばりsiroca7日以内出荷
・コードレスなのでどこにでも持ち運べる
・330℃首振りで部屋の真ん中に置けば全方位に風を届ける
・人認識機能で移動すると追従して人に風を届け続ける
コードレスなのでコードが届かない場所でも使えるので置き場所を選ばず使える。
部屋の真ん中において330℃首振りで全方位に20m先まで風を届けられるのでこれ1台で充分。人認識機能で人に追従して風を届けるので立ち仕事など移動の多い方に便利。
セット内容本体、ACアダプター、充電池、リモコン(テスト電池付き)質量(kg)4.5(充電池含まず)/4.8(充電池含む)色ベージュ周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)44コード長さ(m)ACアダプター:1.8機能8段階(ターボモード含む)充電時間2.5時間(室温や使用時間などにより異なります)使用電池リチウムイオン充電池(3.7V、2200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91タイマーON/OFF:1・2・4・6時間
扇風機カバーYAMAZEN(山善)税込¥1,208¥1,098