8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
2~3未満(1)
3~4未満(1)
4~5未満(1)
7~8未満(2)
20~30未満(2)
100~200未満(1)
1000~2000未満(1)
1個
219,800 税込241,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広口50mLタイプが新登場!漏れ検査、外観検査を全数実施しています!
寸法(mm)(口内径×キャップ外径×胴径×全高)28.0×40×46×69.5 アズワン品番4-5342-09
1本
3,290 税込3,619
欠品中

ケージが容器本体を衝撃から守ります。 2段に積み上げ可能です。 排出バルブはコックで開閉可能です。
付属品排出バルブアタッチメント 材質(タンク)HDPE 寸法(mm)1000×1200×1145(パレット込) 質量(kg)約59 使用温度範囲(℃)65以内 容量(L)1000 積載荷重(kg)1200以内 口内径(Φmm)(充填)145 アズワン品番4-3624-01
1個
57,400 税込63,140
欠品中

樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れています。
材質PP(表面フッ素化処理)
1個
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。キャスター付きで移動が容易です。
1個
50,094 税込55,103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
材質本体/PPS・PTFE、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、シーリングプラグ・チューブフィッティング/PFA
1個
30,400 税込33,440
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコン タイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ 適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10 アズワン品番4-2155-17
1個
8,190 税込9,009
12日以内出荷

廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm タンク容量(L)20
1セット
10,100 税込11,110
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります