ポリタンク/扁平缶 :「灯油缶」の検索結果
扁平缶 とは、液体を保存したり移動させるために使う容器です。一般的にポリエチレンで作られ、飲料水やオイル、洗剤や薬剤などさまざまな液体の容器として使えるのが特徴。耐薬品性に優れているものは医療、研究所などの現場で活躍します。内容量が大きいため業務用として使われることが多いです。取っ手付きやコック付き、ノズル付きなどさまざまな形状のものがあり、内容液・作業環境など用途によって適切な物を選ぶことができます。
軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません
関連キーワード
商品豆知識
「容量(L)」から絞り込む
4~5未満(2)
5~6未満(4)
6~7未満(1)
10~20未満
20~30未満(15)
こんなお得な商品も!

ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コックあり
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類・第ニ石油類)
口数両口
ノズルなし
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
取手あり
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
灯油の保管用ポリ缶。一般的な容量で、運びやすいスリムタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
容量(L)(約)19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×377
質量(kg)(約)1.1
材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
口数片口
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
取手あり
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
灯油専用缶です。JISマーク認証表示付タンクです。日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です。
用途灯油の運搬に。
材質ポリエチレン(PE)
奥行(mm)335
灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
容量(L)(約)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)323×176×260
質量(g)(約)810
材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。
ノズルなし
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色ナチュラル
質量(g)800
内径(Φmm)キャップ内径:50
肉厚(mm)1.5(平均)
目盛なし
口内径(Φmm)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×340×270
口数両口
コックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
パッキンあり
1缶
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリタンク/扁平缶
- バッグインコンテナ関連
- ボトル/瓶
- タンク用ノズル
- タンク用キャップ
- ケミカルコック
- ボトルカート/スタンド
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。