91件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コック付で小出しに便利です。
材質ポリエチレン 中栓付き
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)
仕様オートクレーブ可能 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm)64首部分 1目盛1L毎 材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瑞穂化成工業Mボトル広口瓶
RoHS
本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。中栓の取り外しがないので、作業効率が向上します。
材質ポリエチレン(PE) 乳白色 内径(Φmm)28.5 色(フタ)乳白色 中栓なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)3.18 容量(mL)250 径(Φmm)24(キャップ) アズワン品番4-4810-06 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
11,980 税込13,178
当日出荷

材質フタ/PP、パッキン/PEフォーム
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。 PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。 ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。 微生物や植物、藻類等の培養に使用可能です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP 径(Φmm)63(キャップ)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びやすい取っ手付
材質ポリエチレン 中栓付き
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン透明活栓付角型瓶
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
仕様オートクレーブ可能 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~135℃ 口内径(Φmm)86
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)強化びん PP
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO 使用温度範囲(℃)-40~+121 材質(キャップ)PP 材質(ガスケット)TPE
1本
5,577 税込6,135
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PC製
冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFE その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。
材質PC 容量(L)10 耐熱温度(℃)-80~+125 滅菌方法γ線滅菌済 オートクレーブの可否121℃(30分)
1個
17,800 税込19,580
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明タイプの押蓋式サンプル容器です。
用途サンプルの保管に。 トラスコ品番816-2626 材質ポリスチレン 幅(mm)28 容量(mL)10 高さ(mm)45 口径(mm)24
1箱
4,998 税込5,498
当日出荷

貯蔵に最適です。移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。キャップは液漏れに強い構造です。
トラスコ品番249-8619 材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE) 幅(mm)250 乳白色 容量(mL)10000 高さ(mm)390 奥行(mm)250 容量(L)10 口径(Φmm)83 直径(mm)250 取手 目盛間隔(mL)1000
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

貯蔵に最適です。移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。キャップは液漏れに強い構造です。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE) 乳白色 口径(Φmm)83 取手あり 目盛間隔(mL)1000
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PP
1ケース(200個)ほか
9,298 税込10,228
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンPP嵌合容器
材質PP
1ケース(200個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 容量(mL)110 径(Φmm)58(キャップ) アズワン品番4-4811-06 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
21,980 税込24,178
当日出荷

材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 容量(mL)110 径(Φmm)58(キャップ) アズワン品番4-4811-05 クラス(洗浄)未洗浄
1箱(24本)
20,980 税込23,078
当日出荷

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 透明 容量(mL)110 径(Φmm)58(キャップ) アズワン品番4-4811-04 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
22,980 税込25,278
10日以内出荷

材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 透明 容量(mL)110 径(Φmm)58(キャップ) アズワン品番4-4811-03 クラス(洗浄)未洗浄
1箱(24本)
21,980 税込24,178
10日以内出荷

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 透明 容量(mL)60 径(Φmm)53(キャップ) アズワン品番4-4811-02 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
19,980 税込21,978
当日出荷

材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 透明 容量(mL)60 径(Φmm)53(キャップ) アズワン品番4-4811-01 クラス(洗浄)未洗浄
1箱(24本)
18,980 税込20,878
10日以内出荷

材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)3.18 容量(mL)250 径(Φmm)24(キャップ) アズワン品番4-4810-05 クラス(洗浄)未洗浄
1箱(24本)
9,998 税込10,998
91日以内出荷

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)3.18 透明 容量(mL)250 径(Φmm)24(キャップ) アズワン品番4-4810-04 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
11,980 税込13,178
当日出荷

材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)3.18 透明 容量(mL)250 径(Φmm)24(キャップ) アズワン品番4-4810-03 クラス(洗浄)未洗浄
1箱(24本)
9,898 税込10,888
10日以内出荷

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)3.18 容量(mL)125 径(Φmm)24(キャップ) アズワン品番4-4810-02 クラス(洗浄)レベル2
1箱(24本)
10,980 税込12,078
10日以内出荷

材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)3.18 容量(mL)125 径(Φmm)24(キャップ) アズワン品番4-4810-01 クラス(洗浄)未洗浄
1箱(24本)
9,598 税込10,558
10日以内出荷

高い密閉性があります。 開封確認リング付きのフタで密閉・開封の確認が可能です。
材質PP
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PP
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンPP嵌合容器
材質PP
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UN規格に適合したポリエチレン容器です。 液体用の容器です。 FDA認証、BPAフリーです。 積み重ね可能な形状です。
材質HDPE 寸法(mm)228×203×292 容量(mL)9463 規格(UN)3H1/Y1.6/150
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃液用キャップと組み合わせて廃液溶媒の蒸気を安全に排出することが可能です。
材質PP
1セット(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安藤計器製工所貯水ビン 樹脂製
貯水ビン単品
アズワン品番64-5230-07
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

スリムな角型ポリ容器
材質(本体)PE 材質(キャップ)PP
1組(500mL×170本)ほか
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。
使用温度範囲(℃)0~70
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。
容量(L)20 種別広口瓶 材質本体・キャップ:PE、取手:PP 全高(mm)450 口内径(Φmm)99 外径(mm)305
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

材質SUS304 キャップローレット加工、PTFEパッキン付
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水成型工業RIC-20-2(側面穴)
20Lのロンテナー用の樹脂ケースです。 リユース可能で、HACCP工場での紙粉対策に最適です。
用途液体の配送・保管に 仕様(液出し口)本体側面穴 トラスコ品番795-4182 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)364 白色 高さ(mm)304 質量(g)15 奥行(mm)364
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

『ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります