キャップとは、容器や物の先端にかぶせる蓋のことです。ここでは主に科学研究・開発用品などの作業現場で使われるタンクなどのキャップや中栓などを扱っています。容器の蒸発を防いでくれるキャップは液体を扱う作業現場では欠かせないアイテム。中には内溶液の識別に便利なカラーキャップや、タンクへの異物混入を防ぐため注ぎやすいロート状のキャップに網や蓋が付いたタイプなど機能性に優れたタイプも豊富なのが特徴です。キャップにはさまざまなサイズがあるので、お使いの容器にぴったりのサイズのものを選ぶと良いでしょう。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ

    キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    灯油缶のフタが割れたときの取り換え用として便利です。
    用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用適合10L ・18L ・20L兼用外形(mm)59内径(mm)50
  • 扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用 メクラキャップ

    瑞穂化成工業(15件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
    用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
  • パイプ接続用フィッティング スイコー

    パイプ接続用フィッティング

    スイコー(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)材質(パッキン)フッ素ゴム仕様PSネジ(管用平行ネジ)
  • タフテナー(強化タイプ)用 オプション アズワン

    タフテナー(強化タイプ)用 オプション

    アズワン(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    タフテナー(強化タイプ)に適合します。
  • 止めキャップ アズワン

    止めキャップ

    アズワン(9件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    適合本体[5-418-02]20L用材質キャップ栓/HDPE外径(mm)48アズワン品番5-413-01-01内径(mm)42.5
  • 扁平缶用 ツル付キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用 ツル付キャップ

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
    用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
  • キャップロート5L・10L用 瑞穂化成工業

    キャップロート5L・10L用

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
    用途液体・廃液の回収等材質ポリエチレン(PE)適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GYブラウン内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)44
  • 扁平缶用キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用キャップ

    瑞穂化成工業(8件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
  • NX-5用中栓用穴有りキャップ BOLL

    NX-5用中栓用穴有りキャップ

    BOLL(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップロート20L用 瑞穂化成工業

    キャップロート20L用

    瑞穂化成工業(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
    用途液体・廃液の回収等材質ポリエチレン(PE)適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MGトラスコ品番226-7900ブラウン質量(g)70内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 扁平缶用中栓 瑞穂化成工業

    扁平缶用中栓

    瑞穂化成工業
    289税込318
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
    用途中栓の交換・紛失等適合0192、0192GY、0194、0194GY種別中栓(内蓋)材質ポリエチレン(PE)タイプ10L/20L用基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 両口扁平缶メクラキャップ TRUSCO

    両口扁平缶メクラキャップ

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)トラスコ品番114-5015適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462ホワイト質量(g)24品名斜め側用キャップ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
  • 灯油缶用 キャップ 千曲化成

    灯油缶用 キャップ

    千曲化成(24件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合10L・18L・20L共用内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 缶用キャップ 大(65mm) ヒモ付 千曲化成

    缶用キャップ 大(65mm) ヒモ付

    千曲化成
    319税込351
    1個
    当日出荷
    千曲化成製大口缶用内径65mmキャップです。
    用途千曲化成製缶口部内径65mmの缶にお使いいただけます。落下防止のつり輪付タイプです。ナチュラル材質HDPE(高密度ポリエチレン)質量(g)30内径(Φmm)65(キャップ内径)パッキンありRoHS指令(10物質対応)対応
  • NX-5用中栓 BOLL

    NX-5用中栓

    BOLL(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    NX-5用の中栓です。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォッシャブルタンク用大小キャップ WASH-DS 岩谷マテリアル

    ウォッシャブルタンク用大小キャップ WASH-DS

    岩谷マテリアル
    598税込658
    1個
    3日以内出荷
    ウォッシャブルタンク用キャップ 大小セット
    本体サイズ(mm)大=外径121×26.3、小=外径65.4×26素材高密度ポリエチレン
  • 万能携行缶用キャップ BOLL

    万能携行缶用キャップ

    BOLL(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    メーカーの万能携行缶用のキャップです。
    寸法(mm)H130×W100×D30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扁平缶〈部品〉カラーキャップ ななめ側用用メクラキャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶〈部品〉カラーキャップ ななめ側用用メクラキャップ

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0207シリーズ 扁平缶ノズル無20L」の斜め側にご使用頂けます。
    用途キャップの交換・紛失時等ブラック内径(Φmm)60外径(Φmm)70
  • 扁平缶広口10L用パッキン 瑞穂化成工業

    扁平缶広口10L用パッキン

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0192.0194 扁平缶広口10L・20L」専用のパッキンです。
    用途パッキンの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0192、0192GY、0194、0194GY基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外径×内径×厚さ(mm)約112×92×3
  • AGX-5N用キャップ BOLL

    AGX-5N用キャップ

    BOLL
    789税込868
    1個
    翌日出荷
    AGX-○N、○G用メスシリンダー付きキャップです。
    寸法(mm)H60×W61×D61質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌ボルディー ウォータータンク用広口キャップ CAPTAIN STAG

    抗菌ボルディー ウォータータンク用広口キャップ

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)適合(キャプテンスタッグ商品)M-9533 抗菌 ボルディーウォータータンク20LM-8853 ボルディー ウォータータンク20LM-1431 抗菌 ボルディー ウォータータンク10LM-9542 ボルディー ウォータータンク10L寸法(mm)(約)外径132×25(内径122)
  • 扁平缶片口5L用キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶片口5L用キャップ

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0190 扁平缶片口5L」専用のキャップです。
    用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0190、0190GY、0313適合本体No.0313基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ポリタンク ワンタッチキャップ POC-01 センタック

    ポリタンク ワンタッチキャップ POC-01

    センタック
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    JIS企画適合品 灯油タンクに使用可能です。(給油口 ネジ部外形50mm専用)。灯油ポンプのキャップとの交換用パーツです。
    材質PE・ゴム対応寸法(mm)給油口 ネジ部外径50専用
  • P-100(Oリング) NIKKO(ニッコーハンセン)

    P-100(Oリング)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様耐薬適合本体テーパージャー角型(PP・目盛りなし)
  • カラーキャップ 扁平缶用 TRUSCO

    カラーキャップ 扁平缶用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    内溶液識別用カラーキャップです。
    質量(g)25付属品パッキン、落下防止バンド材質ポリエチレン(PE)適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
  • 安全廃液キャップ SCAT

    安全廃液キャップ

    SCAT
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • 0200用 中栓 瑞穂化成工業

    0200用 中栓

    瑞穂化成工業
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    瑞穂化成工業の「0200 正角20L」専用の中栓です。
    用途中栓の交換・紛失時等RoHS指令(10物質対応)対応

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

タンク用キャップ