絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 瑞穂化成工業(11)
- BOLL(4)
- プラテック(4)
- アズワン(3)
- TRUSCO(2)
- 千曲化成(2)
- スイコー(1)
- 岩谷マテリアル(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- 三宅化学(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- センタック(1)
- SCAT(1)
エコロジープロダクト
キャップとは、容器や物の先端にかぶせる蓋のことです。ここでは主に科学研究・開発用品などの作業現場で使われるタンクなどのキャップや中栓などを扱っています。容器の蒸発を防いでくれるキャップは液体を扱う作業現場では欠かせないアイテム。中には内溶液の識別に便利なカラーキャップや、タンクへの異物混入を防ぐため注ぎやすいロート状のキャップに網や蓋が付いたタイプなど機能性に優れたタイプも豊富なのが特徴です。キャップにはさまざまなサイズがあるので、お使いの容器にぴったりのサイズのものを選ぶと良いでしょう。

キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用
(19件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷灯油缶のフタが割れたときの取り換え用として便利です。用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用適合10L ・18L ・20L兼用外形(mm)59内径(mm)50
扁平缶用 メクラキャップ
瑞穂化成工業(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷瑞穂化成工業製の容器専用部品です。用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)色ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
扁平缶用 ツル付キャップ
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
キャップロート5L・10L用
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。用途液体・廃液の回収等適合0205、0205MG、0206、0206R、0206BL、0206BK、0206G、0206Y、0206GY、0206MG、0206PK、0186、0186R、0186BL、0186BK、0186Y、0186G、0186GY材質ポリエチレン(PE)色ブラウン内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)44
扁平缶用中栓
瑞穂化成工業¥289税込¥3181個当日出荷瑞穂化成工業製の容器専用部品です。用途中栓の交換・紛失等適合0192、0192GY、0194、0194GY種別中栓(内蓋)材質ポリエチレン(PE)タイプ10L/20L用基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
両口扁平缶メクラキャップ
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷トラスコ品番114-5015適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)色ホワイト質量(g)24品名斜め側用キャップ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
キャップロート20L用
瑞穂化成工業(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。用途液体・廃液の回収等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MGトラスコ品番226-7900材質ポリエチレン(PE)色ブラウン質量(g)70内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
缶用キャップ 大(65mm) ヒモ付
千曲化成¥319税込¥3511個当日出荷千曲化成製大口缶用内径65mmキャップです。用途千曲化成製缶口部内径65mmの缶にお使いいただけます。落下防止のつり輪付タイプです。材質HDPE(高密度ポリエチレン)色ナチュラル質量(g)30内径(Φmm)65(キャップ内径)RoHS指令(10物質対応)対応パッキンあり
NX-5用中栓用穴有りキャップ
BOLL(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応
ウォッシャブルタンク用大小キャップ WASH-DS
岩谷マテリアル¥598税込¥6581個3日以内出荷ウォッシャブルタンク用キャップ 大小セット本体サイズ(mm)大=外径121×26.3、小=外径65.4×26素材高密度ポリエチレン
扁平缶〈部品〉カラーキャップ ななめ側用用メクラキャップ
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷瑞穂化成工業の「0207シリーズ 扁平缶ノズル無20L」の斜め側にご使用頂けます。用途キャップの交換・紛失時等色ブラック内径(Φmm)60外径(Φmm)70
ポリタンク ワンタッチキャップ POC-01
センタック¥259税込¥2851個4日以内出荷JIS企画適合品 灯油タンクに使用可能です。(給油口 ネジ部外形50mm専用)。灯油ポンプのキャップとの交換用パーツです。材質PE・ゴム対応寸法(mm)給油口 ネジ部外径50専用
扁平缶片口5L用キャップ
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷瑞穂化成工業の「0190 扁平缶片口5L」専用のキャップです。用途キャップの交換・紛失時等適合0190、0190GY、0313適合本体No.0313材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
抗菌ボルディー ウォータータンク用広口キャップ
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷適合(キャプテンスタッグ商品)M-9533 抗菌 ボルディーウォータータンク20LM-8853 ボルディー ウォータータンク20LM-1431 抗菌 ボルディー ウォータータンク10LM-9542 ボルディー ウォータータンク10L材質本体:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)寸法(mm)(約)外径132×25(内径122)
扁平缶広口10L用パッキン
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷瑞穂化成工業の「0192.0194 扁平缶広口10L・20L」専用のパッキンです。用途パッキンの交換・紛失時等適合0192、0192GY、0194、0194GY材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外径×内径×厚さ(mm)約112×92×3
万能携行缶用キャップ
BOLL(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷メーカーの万能携行缶用のキャップです。寸法(mm)H130×W100×D30RoHS指令(10物質対応)対応
カラーキャップ 扁平缶用
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷内溶液識別用カラーキャップです。付属品パッキン、落下防止バンド材質ポリエチレン(PE)質量(g)25適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
かんたんに開閉できるキャップ
三宅化学¥499税込¥5491個6日以内出荷めんどうなキャップの付け外しを解消するキャップです。灯油缶・水缶の口ネジ50mmに適合。用途灯油キャップ 水缶キャップ材質ポリエチレン寸法(mm)75×60×40内径(Φmm)【キャップ】36
ポリタンク
アズワン¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。HPLCからの廃液チューブ2本をセットできます。外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ内径Φ10mmのチューブも差し込み可能です。3-5939-03:ポリタンク 5L 1口専用です。材質蓋/PE、ノズル/PPタイプ5L用 1口用 ノズル付き2本キャップノズル内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mmアズワン品番3-5939-12