絞り込み
ブランド
  • ツボ万(2)
  • 永興電機工業(2)
  • TRUSCO(1)
外径(Φmm)
  • 100(2)
適合材
  • ガラス(1)
  • タイル(3)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 石材(2)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(3)
粒度・番手
  • 16(23)
  • 20(18)
  • 24(47)
  • 36(81)
  • 40(352)
  • 50(21)
  • 60(493)
  • 80(481)
  • 100(317)
  • 120(489)
  • 150(202)
  • 180(299)
  • 220(17)
  • 240(331)
  • 320(286)
  • 400(266)
  • 600(106)
  • 800(28)
  • 1000(36)
  • その他(22)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 20(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電着ダイヤモンドディスク TRUSCO電着ダイヤモンドディスクTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石セット内容15mmブッシュ材質工具鋼質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
アトマホイールΦ100 軸なし ツボ万アトマホイールΦ100 軸なしツボ万(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。 中目のみ両面使えます。
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合材超硬、タイルなど
アトマホイールΦ100 軸付き ツボ万アトマホイールΦ100 軸付きツボ万(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど外径(Φmm)100軸径(Φmm)6適合材超硬、タイルなど
トルネードポリッシャー 永興電機工業トルネードポリッシャー永興電機工業
6,798税込7,478
1パック
3日以内出荷
渦巻き状の櫛形砥粒入り樹脂ディスクです。クッション性抜群のポリッシャーです。加工物の凹凸に良くなじみ、深いスクラッチをつけずにソフトな研磨が可能です。貴金属等の研磨に最適です。マンドレールM1.7タイプに装着してご使用ください。
用途貴金属等の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材貴金属等入数20先端径(Φmm)20
クロスベースダイヤモンドシート 永興電機工業クロスベースダイヤモンドシート永興電機工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を布基材にレジンコートしたシートです。大きな加圧でも剥離しにくく、主に石材の研磨に適しています。
用途石材の研磨適合材石材入数1
ディスク研磨材