絞り込み
ブランド
  • 永興電機工業(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 三和研磨工業(2)
  • EARTH MAN(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • ツボ万(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
適合材
  • その他(4)
  • ガラス(4)
  • セラミックス(4)
  • 樹脂(4)
  • 石材(6)
粒度・番手
  • 200
  • 16(22)
  • 20(18)
  • 24(47)
  • 36(80)
  • 40(349)
  • 50(20)
  • 60(495)
  • 80(476)
  • 100(318)
  • 120(487)
  • 150(201)
  • 180(301)
  • 220(17)
  • 240(330)
  • 320(285)
  • 400(266)
  • 600(106)
  • 800(27)
  • 1000(36)
  • その他(24)
穴径(Φmm)
  • 2.34(3)
  • 3(4)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
特価
本日2月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FIRST MAN ダイヤモンドディスク 高芝ギムネ製作所FIRST MAN ダイヤモンドディスク高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!2:チタンコートで3倍長持ち!
用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。粒度#200幅(mm)(ダイヤモンド)20厚さ(mm)0.8寸法(Φmm)100
イージーきらら 三和研磨工業イージーきらら三和研磨工業
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から12日以内出荷
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。被削材花崗岩、大理石仕様必要工具オプション:専用パット品種レジンダイヤ加工湿式
フレキシブルパットSF 三和研磨工業フレキシブルパットSF三和研磨工業
3,298税込3,628
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)加工乾式
電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク入数(本)1
研磨ダイヤモンドホイール磨人 NANIWA(ナニワ研磨工業)研磨ダイヤモンドホイール磨人NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
6,898税込7,588
1枚
翌々日出荷
精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)3入数(枚)1
電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)NSK(ナカニシ)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)2.34形状ディスク入数(本)1
電着ダイヤモンドディスク 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク永興電機工業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク (全面電着) 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (全面電着)永興電機工業
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度200タイプ全面電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク単品 (電着) 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (電着)永興電機工業
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度200最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク単品 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品永興電機工業
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
アトマホイール Φ200 ツボ万アトマホイール Φ200ツボ万
32,980税込36,278
1枚
翌々日出荷
ゴム台付き。 陶芸のろくろの上に乗せて使用。
用途陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ。寸法(Φ)200基板厚(mm)1粒度#200RoHS指令(10物質対応)対応
チタンコーティングダイヤモンドディスク EARTH MANチタンコーティングダイヤモンドディスクEARTH MAN(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
曲った刃、真っ直ぐな刃を1枚で簡単研磨! 曲面部で、鎌、ナタ、のぼり鎌など、曲った刃が研げます。 平面部で、ハサミ、草刈刃、鍬などなどまっすぐな刃も研げます。 ロックナットが隠れ、使いやすい。 電着ダイヤモンド(ダイヤモンド面が広い)+チタンコーティング(長寿命)
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20(付属リング:15)粒度#200最高回転数(min-1[r.p.m])6000表面処理チタンコーティング
レジンドルケン BDGC (DIA) 岡崎精工レジンドルケン BDGC (DIA)岡崎精工
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
外径(mm)125粒度200
レジンドルケン BDGC (CBN) 岡崎精工レジンドルケン BDGC (CBN)岡崎精工
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
外径(mm)125粒度200
ディスク研磨材