絞り込み
適合材
- 石材(1)
粒度・番手
- 200
- 16(12)
- 24(27)
- 36(46)
- 40(162)
- 46(7)
- 60(262)
- 80(234)
- 100(122)
- 120(235)
- 150(54)
- 180(119)
- 220(6)
- 240(132)
- 320(107)
- 400(112)
- 600(51)
- 800(8)
- 1000(14)
- 3000(6)
- その他(16)
- 粒度・番手をもっと見る
穴径(Φmm)
- 20(2)
ブランド
- EARTH MAN(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
- 三和研磨工業(1)
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

FIRST MAN ダイヤモンドディスク
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、。研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!。2:チタンコートで3倍長持ち!用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。幅(mm)(ダイヤモンド)20粒度#200厚さ(mm)0.8寸法(Φmm)100
イージーきらら
三和研磨工業¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から9日以内出荷粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。仕様必要工具オプション:専用パット被削材花崗岩、大理石品種レジンダイヤ加工湿式
チタンコーティングダイヤモンドディスク
EARTH MAN(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷曲った刃、真っ直ぐな刃を1枚で簡単研磨! 曲面部で、鎌、ナタ、のぼり鎌など、曲った刃が研げます。 平面部で、ハサミ、草刈刃、鍬などなどまっすぐな刃も研げます。 ロックナットが隠れ、使いやすい。 電着ダイヤモンド(ダイヤモンド面が広い)+チタンコーティング(長寿命)粒度#200穴径(Φmm)20(付属リング:15)最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100表面処理チタンコーティング
研磨ダイヤモンドホイール磨人
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80