サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
商品豆知識
研磨面が透けて見える・確認しながら削れる!
大きな切り込み・目詰まりしにくい!
放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ!
高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ
外径×穴径(Φmm)100×15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容15mmブッシュ
材質工具鋼
質量(g)34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。
中目のみ両面使えます。
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
適合材超硬、タイルなど
卓上グラインダー用研削砥石。
用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。
穴径(Φmm)12.7
適合工具卓上グラインダー
形状1型
非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削
砥材SDC
結合剤B
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。
マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。
マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
内径(Φmm)11
トラスコ品番751-0926
質量(g)20
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど
外径(Φmm)100
軸径(Φmm)6
適合材超硬、タイルなど
セラミック砥粒を使用しており研磨熱を抑制し被削材への焼けが入り難い。
研磨材が硬く、且つ、チッピング性が高いことから重研削に適してます。
長短の羽根植え構造になっており研磨力と寿命の持続化、ディスクへかかる圧力の均一化、目詰まりの発生を最小限に抑えます。
用途重研削の分野での使用が最適、超硬金属や鋳物/一般鋼やアルミ材等の研磨に使用可能、キズ取りやバリ取り/ビート除去/刃物研磨にも使用可能
タイプRCDSP
最高回転数(min-1[r.p.m])13600
炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等の研磨・酸化被膜取りに。
回転数(適正)ダイヤルG
適合材炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(mm)75
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)20
トラスコ品番852-5399
材質フェルト
質量(g)104
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(3個)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
外径(mm)75
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)15
トラスコ品番852-5398
材質フェルト
質量(g)97
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(3個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
外径(mm)75
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)10
トラスコ品番852-5397
材質フェルト
質量(g)58
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(3個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
外径(mm)150
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)20
トラスコ品番852-5414
材質フェルト
質量(g)148
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
外径(mm)150
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)15
トラスコ品番852-5413
材質フェルト
質量(g)120
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
外径(mm)150
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)10
トラスコ品番852-5412
材質フェルト
質量(g)93
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
外径(mm)75
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)20
トラスコ品番499-8073
材質フェルト
質量(g)160
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(3個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
外径(mm)75
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)15
トラスコ品番499-8065
材質フェルト
質量(g)133
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(3個)
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
外径(mm)75
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)10
トラスコ品番499-8057
材質フェルト
質量(g)84
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(3個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
外径(mm)50
内径(Φmm)6
厚さ(mm)5
トラスコ品番499-7999
材質フェルト
質量(g)33
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
外径(mm)50
内径(Φmm)6
厚さ(mm)20
トラスコ品番852-5391
材質フェルト
質量(g)115
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
外径(mm)50
内径(Φmm)6
厚さ(mm)15
トラスコ品番499-8014
材質フェルト
質量(g)99
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
外径(mm)50
内径(Φmm)6
厚さ(mm)10
トラスコ品番499-8006
材質フェルト
質量(g)67
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
外径(mm)150
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)20
トラスコ品番852-5417
材質フェルト
質量(g)254
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
外径(mm)150
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)15
トラスコ品番852-5416
材質フェルト
質量(g)217
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
外径(mm)150
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)10
トラスコ品番852-5415
材質フェルト
質量(g)156
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
内径(Φmm)11
トラスコ品番751-0934
質量(g)40
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
幅(mm)20
全長(mm)80
シャンク径(Φmm)2
トラスコ品番852-5285
質量(g)55
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
幅(mm)10
全長(mm)80
シャンク径(Φmm)2
トラスコ品番852-5283
質量(g)28
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。
用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。
付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個)
厚さ(mm)15
質量(g)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
使用工具ディスクグラインダー
CCグラインドソリッドダイヤモンドを投入することにより、フェアッド社では研削砥石の分野に最も硬度の高い製品をラインナップ致しました。
酸化アルミニウムやシリコンカーバイドなどの従来品では加工できなかった高硬度材・難削材に対応する新製品です。
適合材黒皮、超鋼、粉末合金、チタン基超合金等、セラミック、シャモット、GRP・CRP(炭素繊維強化プラスチック)
最高使用速度(m/s)30~40
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。