ディスク研磨材 :「ビード」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ミニPホイル ニューレジストン 動画あり
研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(5枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発 従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り) 外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10(P1.5) 羽根の長さ(mm)23 砥粒BZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(5枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニューレジストンクロスインホイル
エコ商品
クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。 トラスコ品番852-4935 粒度(#)240 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
翌日出荷

ニューレジストンクロスインホイル
エコ商品
クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。 トラスコ品番815-9865 粒度80(#) 砥材BZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 羽根枚数64 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72 羽根の長さ(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,898 税込3,188
翌日出荷

コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 外径(Φmm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 砥粒GZ 穴径(Φmm)15 ねじ径M10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミなど
1箱(10枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 ねじピッチ1.5 ねじ径M10 ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根の長さ(mm)23
1箱(5枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
1箱(10枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ニューレジストンすぐP
ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10
1箱(10枚)
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューレジストングッドホイル
基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用している為、安全に研削・研磨ができます。15孔用のオレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)
6,798 税込7,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューレジストンPホイル
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ワンタッチPホイルの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(10枚)
8,698 税込9,568
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニューレジストンミニQuickペーパー
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼・ステンレス鋼
1箱(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニューレジストンペーパーホイル
特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
1箱(2枚)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ミニRホイル ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンミニRホイル
柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工物に余分なキズや汚れをつけずに良好な表面仕上ができる為、研磨、仕上げ作業に最適です。研磨作業による2次的なカエリ、バリを出さないので、面取り作業に効果的です。銀色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の面取り、クリーニング作業 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 粒度80 砥粒A 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(5枚)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

1枚
259 税込285
当日出荷

1枚
359 税込395
5日以内出荷

ニューレジストンコットンホイルType-1 ミニ
コットンホイルType-1 ミニ専用マンドレールです。
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストンワンタッチPソフト
鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。NRSPソフトの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業 ねじピッチ1.5
1箱(5枚)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューレジストンPソフト
鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。ワンタッチPソフトの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削・表面研磨を含む研磨作業 内径(Φmm)16 砥粒A 付属品内装につき15孔用アダプタ2枚 外径(Φmm)100
1箱(5枚)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
289 税込318
5日以内出荷

ニューレジストンコットンホイルType-1 ミニ
天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる新しいタイプの砥石です。基材の綿が研削熱により燃焼し、発刃が促進されます。綿を基材としているので、アタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。
用途機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削剤の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ
1箱(20枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1枚
279 税込307
5日以内出荷

1枚
74 税込81
欠品中

ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用したクロスイン基盤が振動やゴトツキを吸収します。ジルコニアペーパー、"BZペーパー"をメーカー共同開発。従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより、高いパフォーマンスを発揮します。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用への変更が容易。また電気グラインダ、エアグラインダ、どちらでも使える共用タイプです。クロスinホイル ワンタッチ式の姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
1箱(5枚)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューレジストングッドホイル
エコ商品
基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用しているため、安全に研削・研磨ができます。15孔用オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り作業。スポット溶接の仕上げを含む研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100 羽根枚数90 最高使用周速度(m/s)63 羽根の長さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ込み式タイプなので工具いらずで手早く脱着できます。 平面だけでなく、曲面・R面に最適です。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業 砥材A 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼、ステンレス鋼
1箱(5枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)