ディスク研磨材 :「磁器タイル」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 粒度180 砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド 種別ダイヤガラス 寸法(mm)直径:100、穴径:16 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、対象物が欠けにくいです。
用途タイル・レンガ・陶磁器の面取り、面ならし、修正加工。 仕様タイル・レンガ用 材質シリコンカーバイト 粒度60 直径×穴径(Φmm)100×15
1個
559 税込615
翌々日出荷

プロの切れ味、ガラス・タイルなどの面取りが得意なディスクです。ソフトタッチでカケ、ヤケが発生しません。陶磁器の研削にも適しています。
用途ガラスの面取り、コバ磨き、タイル、大理石の研削作業等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1枚
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)