絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(32)
  • イチグチ(202)
  • エスコ(199)
  • TRUSCO(104)
  • FUJI STAR(三共理化学)(78)
  • RS PRO(55)
  • マキタ(51)
  • サンフレックス(47)
  • 永興電機工業(45)
  • 3M(スリーエム)(44)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(40)
  • ニューレジストン(34)
  • ツボ万(31)
  • BOSCH(ボッシュ)(29)
  • ミニター(28)
  • NSK(ナカニシ)(27)
  • SK11(27)
  • 岡崎精工(25)
  • レヂトン(24)
外径(Φmm)
  • 10(6)
  • 20(8)
  • 23(3)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 50(43)
  • 75(22)
  • 80(6)
  • 95(3)
  • 100(205)
  • 125(40)
  • 150(43)
  • 180(17)
  • 200(34)
  • 240(8)
  • 250(25)
  • 300(43)
  • 350(9)
  • 360(15)
  • 400(4)
適合材
  • アルミ(75)
  • ガラス(7)
  • コンクリート(8)
  • ステンレス(95)
  • セラミックス(3)
  • タイル(2)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(38)
  • 樹脂(29)
  • 石材(16)
  • 超硬合金(1)
  • (82)
  • 銅・真鍮(5)
粒度・番手
  • 24(7)
  • 36(14)
  • 40(97)
  • 60(117)
  • 80(117)
  • 100(79)
  • 120(119)
  • 150(55)
  • 180(88)
  • 220(2)
  • 240(112)
  • 320(90)
  • 400(78)
  • 500(2)
  • 600(32)
  • 800(2)
  • 1000(11)
  • 1500(1)
  • その他(7)
穴径(Φmm)
  • 2.34(3)
  • 3(11)
  • 6(18)
  • 9.53(19)
  • 10(44)
  • 12.7(32)
  • 15(102)
  • 15.88(16)
  • 15.9(7)
  • 16(2)
  • 19.05(21)
  • 20(2)
  • 22(16)
  • 22.2(2)
  • 25.4(45)
  • 31.8(12)
  • 32(10)
  • 76.2(5)
  • 127(5)
  • その他(3)
砥材
  • A(59)
  • C(シリコンカーバイド)(21)
  • SD(1)
  • Z(21)
  • その他(17)
A・C(シリコンカーバイド)・SD・Z・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(229)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)フェルトディスクヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
769税込846
1枚ほか
当日出荷
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
塗装一掃 ヤナセ(柳瀬)塗装一掃ヤナセ(柳瀬)(32件のレビュー)
469税込516
1枚ほか
当日出荷
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等材質ナイロン不織布直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)ハッピートップヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(20枚)
当日出荷
目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥材A (アルミナ)直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄・ステンレス・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
錆取半蔵(サビトリハンゾウ) ヤナセ(柳瀬)錆取半蔵(サビトリハンゾウ)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較) サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。 「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし外径(Φmm)94厚さ(mm)15穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
スパークディスク ヤナセ(柳瀬)スパークディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]羽根枚数72羽根の長さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
B-TOP ヤナセ(柳瀬)B-TOPヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5枚)
当日出荷
徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)ユニトップミニディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷
「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)スパークディスク(エコノミータイプ)ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬)コンクリートTOPディスクヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
769税込846
1枚
当日出荷
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬)SGサイザルディスクオレンジヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
バイヤスネルバフ ヤナセ(柳瀬)バイヤスネルバフヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
FFディスク ヤナセ(柳瀬)FFディスクヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(5枚)
当日出荷
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)10材質フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬)木工TOPディスクヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!外径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15適合材木材、金属、鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラック・ソフト ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラック・ソフトヤナセ(柳瀬)
839税込923
1個
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒をコーティング、目づまりがなく、優れた研磨力です。下地の材料は、削らず、表面のみ研磨します。研磨表面が滑らかで、塗装前の金属表面に威力を発揮します。
用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、塗装はがし。トラスコ品番118-6411粒度(#)80厚さ(mm)14穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
ブッシュ ヤナセ(柳瀬)ブッシュヤナセ(柳瀬)(9件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から5日以内出荷
研磨輪・フラップホイール・バフホイール等に使用するブッシュ。ホイール型で穴径を小さくしたい時に。
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)フェルトホイールヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
429税込472
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。 そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。 研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
積みサイザルバフ ヤナセ(柳瀬)積みサイザルバフヤナセ(柳瀬)
4,198税込4,618
1箱(5個)
当日出荷から18日以内出荷
用途白棒を使って鉄鋼・ステンレスの中研磨。加工傷・生地目の除去。厚さ(mm)10材質麻と綿を積重ねたもの適合材鉄鋼・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
塗装一掃(3枚パック) ヤナセ(柳瀬)塗装一掃(3枚パック)ヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カップブラシに比べ作業スピードが段違いです。ナイロンが柔らかく凸凹にもフィットします。飛散の可能性が低く安全です。
用途塗装はがしやサビ取り、木目出し。厚さ(mm)12砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
オープンサイザルバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から23日以内出荷
バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。厚さ(mm)約45オレンジ
ユニロンディスク(MIX) ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク(MIX)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルディスク ヤナセ(柳瀬)サイザルディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(5枚)
当日出荷
シャープな切れ味。 美しい研磨が自慢です。
用途ステンレス、アルミその他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。 鏡面仕上げ前研磨に最適です。 コットンディスク研磨前の研磨にも最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)約18トラスコ品番303-0059直径(Φmm)100質量(g)67穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])63適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
TOPミニディスク ヤナセ(柳瀬)TOPミニディスクヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。サイズ30Φ最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75
ワンタッチビートップ 100xM10 ヤナセ(柳瀬)ワンタッチビートップ 100xM10ヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。砥材A(アルミナ)ねじ径M10外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
光沢降臨曲面用 ヤナセ(柳瀬)光沢降臨曲面用ヤナセ(柳瀬)
359税込395
1枚
当日出荷
焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)100×15
やーかんたん ヤナセ(柳瀬)やーかんたんヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)フェルトディスクヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1箱(5個)
当日出荷
鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。研磨剤を付けてご使用ください。バフ研磨の#800仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100粒度ソフト最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
バイヤスメンバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ 無処理ヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP ヤナセ(柳瀬)SGクールTOPヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
TOPディスク ヤナセ(柳瀬)TOPディスクヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
189税込208特価
1枚ほか
当日出荷
長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。砥材アルミナ直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
SG 鏡面一発ディスクキット ヤナセ(柳瀬)SG 鏡面一発ディスクキットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1RoHS指令(10物質対応)対応
一砕合砕 ヤナセ(柳瀬)一砕合砕ヤナセ(柳瀬)
519税込571
1枚
当日出荷
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
SG 鏡面一発ディスク ヤナセ(柳瀬)SG 鏡面一発ディスクヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)ワンタッチハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
外径(mm)100穴径(Φmm)M10×P1.5ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5砥材アルミナ直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジバフ Φ125 ヤナセ(柳瀬)スポンジバフ Φ125ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バイヤスメンバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から22日以内出荷
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
EXディスク 塗装はがし用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 塗装はがし用ヤナセ(柳瀬)
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
ナイロン素材で安全・安心です。ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを再現しました。作業時の騒音も静かで近隣への影響が気にならず、ワイヤーが飛散する問題も解消します。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。仕様塗装はがし用材質本体:ナイロン、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・樹脂・木工
ガラスTOPディスク ヤナセ(柳瀬)ガラスTOPディスクヤナセ(柳瀬)
519税込571
1枚
当日出荷
細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。
用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取りに。トラスコ品番118-4875粒度(#)C120穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
TOPウェーブ(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)TOPウェーブ(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
波型形状で目詰まり防止! ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。 波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。 ネジ式ワンタッチで、低コスト!
用途キズ取り、バリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
ディスク研磨材