サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較)
サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。
「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし
外径(Φmm)94
厚さ(mm)15
穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
用途錆や塗装の除去作業に。研磨傷ぼかし。スポット溶接の除去やバリ取り作業に。
最大回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性を得る為に、研磨布を立てて製作したディスクです。弾性があり、加工物に馴染みやすく、発熱性が低く、被研磨物の変質が少ないです。錆取り・バリ取り、金属表面や木材・プラスチックの研磨に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
研磨ディスク ペーパーホイル
モノタロウ
¥399
税込¥439
直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。
研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。
金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
用途研磨、バリ取り、錆落とし
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
適合材金属、木材
RoHS指令(10物質対応)対応
スポット溶接の除去やバリ取り作業に最適です。
用途錆や塗装の除去作業に。研磨傷ぼかし。スポット溶接の除去やバリ取り作業に。
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
用途塗装はがし、錆落とし
穴径(Φmm)22
対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ、木工
外径(Φmm)125
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィット。
用途塗装はがし、錆落とし
粒度320(#)
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
対応材質鉄、樹脂、木工
外径(Φmm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
深い傷が入らず美しい仕上げ面でユニロンブラックより長寿命です。下地を削らず塗料、サビを一掃します。
用途錆取り、塗装剥がし。
砥材ナイロン
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ!
基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的!
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす!
平面研磨にも、最適です。
用途バリ取り、キズ取り、錆落とし
適合材鉄、ステンレス、アルミ
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。
ペーパー表面に特殊コーティング。
目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落とし
RoHS指令(10物質対応)対応
極太ユニロン不織布に砥粒をコーティングした繊維のディスクです。
塗装剥がし・錆取り・表面の付着物除去や塗装作業の前後処理に適しています。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。
柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
用途キズ取り、溶接焼け、錆落とし
RoHS指令(10物質対応)対応
下地を削り過ぎず、表面のみを研磨します。
目詰まりなく、研磨力に優れています。
塗装前の下地処理に威力を発揮し、塗料の密着力は抜群です。
用途錆取り、塗装剥がしに最適!
幅(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装剥がし・錆取り・コンクリート削り・ケレン作業用。ステンレス・アルミ等一般金属の平面部の中研磨に。スリット入りなので、凹凸にもスッキリ入ります。
回転数(適正)ダイヤルG
適合材ステンレス、アルミ、コンクリートなど
RoHS指令(10物質対応)対応
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ
外径(Φmm)100
適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。
用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。
粒度40
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ
外径(Φmm)100
適合用途ビート取り、キズ取り、バリ取り、錆落とし
1セット(20枚)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
弾性があり、加工物に馴染みやすい。
基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがし
RoHS指令(10物質対応)対応
下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。
外径(Φmm)80
ねじ径(mm)M10
幅(mm)50
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
¥24,980
税込¥27,478
21日以内出荷
塗装剥がし・錆取り・付着物の除去に。 塗装作業の前後処理に。アルミ・ステンレス・ダイキャストの仕上げ研磨に。
回転数(適正)ダイヤルE
適合材アルミ・ステンレス・ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
26日以内出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。