ディスク研磨材 :「ビード」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)18 材質アランダム 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具100mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
1パック(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)18 材質ジルコニア 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具100mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)
1パック(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り 材質砥材:ジルコニア 2018年トラスコ掲載ページ5 0933
1セット(5個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製研磨布を使用し、日本で生産された超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目詰まりを起こしません。
用途溶接ビード取りバリ取り、面取りサビ取り 材質砥材:アルミナ 2018年トラスコ掲載ページ5 0933
1セット(5個)
3,698 税込4,068
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り 外径(Φmm)100 材質アランダム砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根の長さ(mm)18
1セット(10個)
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研削性が非常に高いセラミック研磨布を植え付けています。 研磨布枚数をあえて少なくすることで研削性をさらに高めています。
用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、サビ取り、塗装剥がし 材質セラミック砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 羽根の長さ(mm)25
1セット(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に 材質砥材:セラミック 粒度36 羽根の長さ(mm)23
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラコムラコフレックスA
エコ商品
柔軟性があり振動が少なく、ワークによくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取りに。 トラスコ品番852-5626 材質研磨布:アランダム砥粒 粒度320(#) 穴径(Φmm)9.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)58 羽根枚数48 砥粒アランダム 適合材鉄、ステンレス 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
外径(Φmm)95 厚さ(mm)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
1セット(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布がしなり削りすぎません。3種類の専用パットが付属し、用途に合わせて使用できます。
用途塗装剥がし。サビ落とし。傷ぼかし。バリ取り。表面研磨。 外径(Φmm)100 付属品94mm、75mm、30mmの専用パットが各1個入り 材質アランダム砥粒 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具100mmディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s)71(4300m/min)
1パック(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番439-9994 質量(g)81 羽根枚数45 ペーパー寸法(mm)25
1箱(10枚)
6,298 税込6,928
翌々日出荷

1セット(5個)
2,898 税込3,188
14日以内出荷

1セット(5個)
2,898 税込3,188
14日以内出荷

ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散することがなく、安全に作業が行えます。ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、すばやく作業ができます。目詰まりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途黒皮除去、サビ落とし、塗装はがしなど。 トラスコ品番835-6045 材質砥材 シリコンカーバイド 質量(g)120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度62.8m/s(3768m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0991
1セット(5個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

外径(mm)100 材質ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根の長さ(mm)22
1セット(10枚)
6,798 税込7,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り 材質【研磨布】アランダム砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10(P1.5) 外径(Φmm)100 砥粒アランダム 羽根の長さ(mm)19.5 穴径M10
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り トラスコ品番852-4925 材質研磨布:アランダム砥粒 粒度60(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径M10(P1.5) 羽根枚数80 砥粒アランダム 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)19.5 穴径(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌日出荷

外径(mm)100 材質ジルコニア砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 ねじ径(mm)M10(P1.5) 最高周速度72m/s(4300m/min) 羽根の長さ(mm)18
1セット(10個)
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 粒度100 砥粒ジルコニア トラスコ品番852-5027 質量(g)75
1セット(5個)
2,898 税込3,188
14日以内出荷