ディスク研磨材 :「ガラス研磨用 バフ」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
商品豆知識
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
直径(Φmm)125
使用工具ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。