サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用)ヤナセ(柳瀬)翌々日出荷
取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。トラスコ品番322-4368粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10(P1.5)羽根枚数3×18外径(mm)100羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ジスクペーパー4型ベルスター翌日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカップホイールTRUSCO当日出荷
仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様最高使用回転数(rpm):14500トラスコ品番406-6348材質炭素鋼厚さ(mm)4.5ねじ径(mm)M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
トクマルα セラミック Φ100 (10枚入)TRUSCO翌日出荷から翌々日出荷
フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。中国製セラミックペーパーを使用しています。耐久力と研削力を向上させた商品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。使用工具:電動ディスクグラインダー専用。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材セラミック外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
タングステンカッター ディスクグラインダー用PROXXON(プロクソン)8日以内出荷
砥石、ペーパーをはるかに上回る高率の良い作業が行えます。木材用
用途木材の荒削り適合機種27520材質タングステンカーバイト内径(Φmm)10外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
トマックス8三京ダイヤモンド工業当日出荷
用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)外径(mm)92トラスコ品番859-0711材質CP(ダイヤモンド)、鉄形状カップ型色白質量(g)252最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)M10チップ数8RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーS字ツボ万翌々日出荷
「一度使うとやめられない!」と評判です。
新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット
長時間使っていても手がしびれにくい。
初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。
振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち
手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。
SA(ショックアブソーバ)機能搭載!
ネジ込みボス一体型:ホイールにSA機能付きM10ボスが組み込まれています。着脱が簡単・確実です。
チップ厚さ(mm)4.5チップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダースリットクラゲヤナセ(柳瀬)34日以内出荷
ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
粒度#180幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスクREVOイチグチ(1件のレビュー)当日出荷
コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。
実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。
日本製
用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤモンドディスクPROXXON(プロクソン)当日出荷
用途金属刃物、ガラス、石材などの研磨ディスク径(Φmm)50×10適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ダイヤモンド電着(約150番)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンブラシ 細目PROXXON(プロクソン)当日出荷
用途金属などの研磨、磨き、サビ落としブラシ径(Φmm)50×10セット内容ナイロンブラシ細目×3枚適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ240番RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンブラシ 荒目PROXXON(プロクソン)当日出荷
用途金属などの研磨、磨き、サビ落としブラシ径(Φmm)50×10セット内容ナイロンブラシ荒目×3枚適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質ナイロンブラシ120番RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスクS(ジルコニア)イチグチ(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます
スムースな切れ味が最後まで持続します
ディスクを水平に当てることができます
用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし適合ディスクグラインダー (電気・エアー)タイプS最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク Cイチグチ(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業外径(mm)100内径(Φmm)15砥材シリコンカーバイド種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ガラス、石材、コンクリート等
テクノディスクZイチグチ翌々日出荷から3日以内出荷
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクZイチグチ(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)125内径(Φmm)22.2砥粒ジルコニア適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)125砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクZイチグチ翌々日出荷から3日以内出荷
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクAイチグチ翌々日出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクAイチグチ当日出荷から3日以内出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)125内径(Φmm)22.2砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクAイチグチ翌々日出荷から3日以内出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクAイチグチ(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)58内径(Φmm)10砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数36適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。
一般金属用。
弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。
研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。
曲面にピッタリフィット。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。外径(Φmm)80穴径(Φmm)M10(P1.5)羽根幅(mm)25仕様直接ねじ込み式付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
トクマルJ(ジルコニアタイプ)TRUSCO当日出荷
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。
砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
用途鉄・ステンレス用。
ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。砥材ジルコニア外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
GPディスクホイール(垂直植えタイプ)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。
熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15仕様垂直植えタイプ付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー
ラジアルホイルイチグチ翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。内径(Φmm)22.2幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイルドテクノ 75mmイチグチ(1件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨外径(mm)75内径(Φmm)15砥材酸化アルミニウム種別マイルドテクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク LS-15Zイチグチ翌々日出荷
より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。
用途粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク LS-15Aイチグチ翌々日出荷から3日以内出荷
より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。
用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SPディスク(アルミナ)イチグチ(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。
ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。
金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。
粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。
研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビート取り/ステンレス、鉄の研磨外径(mm)100砥粒A寸法(mm)直径:100、穴径:15研磨材の構造研磨布種別SP直径(Φmm)100砥材アルミナ適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
S/Cディスク 専用パットイチグチ翌々日出荷
S/Cディスクを平面用として使用する時に使うバックアップのパットです
外径(mm)100内径(Φmm)15種別S/Cディスク寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000基盤の構造グラスネットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
S/Cディスクイチグチ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
外径(Φmm)100研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤガラスサンダーイチグチ当日出荷
ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)100内径(Φmm)16(15)粒度180砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド種別ダイヤガラス寸法(mm)直径:100、穴径:16研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ マイルドディスクイチグチ翌々日出荷
イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
種別マイルド寸法(mm)直径:80、穴径:15研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ マイルドディスクイチグチ翌々日出荷
イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
外径(mm)80内径(Φmm)15粒度400砥材ダイヤモンド種別マイルド寸法(mm)直径:80、穴径:15研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ マイルドディスクイチグチ5日以内出荷
イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
種別マイルド寸法(mm)直径:80、穴径:15研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ マイルドディスクイチグチ翌々日出荷
イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。
外径(mm)80内径(Φmm)15粒度100砥材ダイヤモンド種別マイルド寸法(mm)直径:80、穴径:15研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,178¥3,798
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,518¥3,198
不織布ディスクFUJI STAR(三共理化学)税込¥10,998¥9,998
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,638¥2,398
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥2,638¥2,398
みがき剤FUJI STAR(三共理化学)税込¥4,838¥4,398