ディスク研磨材 :「バフ研磨剤」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

あらゆる磨き作業に適したバフです。剛性が高く、荒研磨から中研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・木材の磨き作業。 厚さ(mm)8 直径(Φmm)150 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 対応機種両頭グラインダー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)4~5 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 材質サイザル麻 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材各種金属
1個
629 税込692
当日出荷

キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)3~4 材質綿布 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆるツヤだし、磨き作業に適したバフです。じん性の高いやわらかいバフですので仕上げ研磨に最適です。バフ専用研磨剤をつけてご使用ください。
用途ステンレス・アルミ・真鍮・鉄・石材・木材のツヤ出し・磨き作業。 厚さ(mm)8 直径(Φmm)150 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 対応機種両頭グラインダー
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷