ディスク研磨材 :「塗膜はがし」の検索結果
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)92
穴径(Φmm)M10
仕様乾湿両用
刃数9
タイプ厚膜
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に
適合材下地コンクリート
厚さ(mm)3.5
外径(mm)100
仕様完成品
材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
ねじ径M10
特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用
外径(Φmm)92
取付穴M10ネジ
仕様乾湿両用
穴径(Φmm)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用
外径(Φmm)60
取付穴M10ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
外径(Φmm)92
穴径(Φmm)M10
刃数6
タイプ標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質ナイロン不織布
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、
吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。
幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が
スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。
トラスコ品番249-4301
厚さ(mm)18
材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等
色黒
質量(g)256
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料
チップ数8
外径(mm)100
穴径(mm)20
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根))
外径(Φmm)31
取付穴M10ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)
外径(mm)92
トラスコ品番859-0711
材質CP(ダイヤモンド)、鉄
形状カップ型
色白
質量(g)252
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
使用工具ディスクグラインダー
ねじ径(mm)M10
チップ数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
砥粒アルミナ
適合材金属、石材、コンクリート、非金属
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
適合材金属
砥粒アルミナ
外径(Φmm)100
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
被研磨物を削り過ぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化被膜はく離などの作業に使用できます。
用途ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。
切削加工後の目調整。
塗膜はがし。
外径(mm)50
仕上がり相当番手#240
最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100
トラスコ品番272-5061
色灰
質量(g)40
使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10個)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ
適合材下地コンクリート
厚さ(mm)3.5
外径(mm)30
仕様完成品
トラスコ品番788-6110
材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
ねじ径M10
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。
外径(Φmm)50
穴径(Φmm)9.6
厚さ(mm)12
トラスコ品番172-9489
適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です
材質フェルト
質量(g)390
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
使用工具ミニサンダー(エアー)
最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)
適合材ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用
適合材鋼板
厚さ(mm)3.5
外径(mm)100
仕様完成品
材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
タイプ鋼板用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
ねじ径M10
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。
外径(Φmm)50
穴径(Φmm)9.6
厚さ(mm)12
適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。
質量(g)425
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
使用工具ディスクグラインダー
適合材ステンレス、アルミ
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用
適合材鋼板
厚さ(mm)3.5
外径(mm)30
仕様完成品
トラスコ品番788-6128
材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
タイプ鋼板用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
ねじ径M10
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け)
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10.0
粒度120~320相当
硬度ミディアム
トラスコ品番382-7143
質量(g)95
穴径(Φmm)15/16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000]
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
1セット(5枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 手研磨
- 切断
- ディスク研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- 研削砥石
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 軸付研磨
- ベルト研磨
- 研磨材料
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。