ディスク研磨材 :「白棒研磨剤」の検索結果

サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ(柳瀬)コットン(ストレート80)
エコ商品
柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG-SD100R SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約18 トラスコ品番359-9043 質量(g)80 タイプオレンジ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク ミニ
エコ商品
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーコットン
エコ商品
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)サイザル(ストレート80)
エコ商品
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーFF
エコ商品
研磨剤がよく馴染み、鏡面作業がやりやすいです。フラップ構 造により曲 面にも良くフィットします。空冷効果、バツグン。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)サイザルディスク ミニ
エコ商品
サイザル麻を使用した腰のある仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げの前工程のペーパー目消しに適します。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)コットンディスク ミニ
エコ商品
綿布を使用したソフトな仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げに最適です。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをより美しくします。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーサイザル
エコ商品
美しい研磨面が自慢です。サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。熱放散性にも優れています。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーバイヤスバフ
エコ商品
バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)M10 幅(mm)25 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルト丸シート
エコ商品
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください 粒度- 外径(Φmm)50 トラスコ品番402-8953 厚さ(mm)約3 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷